絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,892件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!。ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)。傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構。全長140mmのショートタイプ
    材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24
  • T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX

    T型六角棒レンチドライバーロングタイプ

    ANEX
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    奥まった所のネジも回せるロングタイプ。クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。
    形状T型タイプロング先端形状六角
  • ヘクスロープレンチセット ENGINEER(エンジニア)

    ヘクスロープレンチセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,490税込3,839
    1セット(9本)
    当日出荷
    ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
    用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキーレンチ エスコ

    バルブキーレンチ

    エスコ
    3,800税込4,180
    1本
    翌日出荷
    両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
    材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
  • ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/19×24 曲がり

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
  • 3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES

    3/8”差込ギヤレスラチェット

    RED EAGLES
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
  • スーパーボールレンチ(ショート)9本セット イチネンTASCO

    スーパーボールレンチ(ショート)9本セット

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…84×128×16mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • ネオボール35 エイト

    ネオボール35

    エイト
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
  • ネオボール35 エイト

    ネオボール35

    エイト
    259税込285
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様サイズライン印字あり材質SNCM+V特殊合金鋼
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
  • トルクスL形レンチセット イチネンTASCO

    トルクスL形レンチセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
  • 薄型六角レンチセット(5点) Performance Tool

    薄型六角レンチセット(5点)

    Performance Tool
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
    用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット

    Beta
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
  • いじり止めトルクスレンチ ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
    用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
  • ステンレス製六角棒レンチ 4mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 4mm

    BAHCO(バーコ)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)110対辺(mm)4首下長(mm)29アズワン品番64-6801-82メーカー商品コード138-4323
  • L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組 ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組

    ミトロイ(水戸工機)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9994セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
  • 45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm

    KTC
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
  • M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ

    ミルウォーキーツール
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
    仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
  • コンビネーションスパナセット ギガ・セレクション

    コンビネーションスパナセット

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1セット(16本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
  • USAG クイックアジャストモンキーレンチ 150mm USAG

    USAG クイックアジャストモンキーレンチ 150mm

    USAG(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
    全長(mm)150角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)23
  • USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm USAG

    USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm

    USAG
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
    全長(mm)110角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)17
  • USAG TハンドルHEXレンチ6mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ6mm

    USAG
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)6寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
  • 板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチセット(12角)

    ラングツールズ
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    トラスコ品番250-5715セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット数5点
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート)

    六角棒レンチ リング付 8本組

    PROMOTE(プロモート)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なリング付!
    用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
    先端形状六角
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)全長(mm)250質量(g)184サイズ(mm)19
  • 便器・ツギタシ取付専用工具 ミヤコ

    便器・ツギタシ取付専用工具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    便器まわりの器具付に便利なマルチレンチです。付属品との組み合わせで多種類のボルト・ナットに使用できます。
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチセット DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチセット

    DEEN
    11,000税込12,100
    1セット
    当日出荷
    形状オフセットレンチサイズ(mm)12×14/14×17/17×19
  • 1/4sqヘッド 10mmレンチ用 DEEN

    1/4sqヘッド 10mmレンチ用

    DEEN
    791税込870
    1個
    当日出荷
    用途6.3SQ10mm用
  • 電工ラチェットレンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ラチェットレンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
  • 六角棒レンチセット SK11

    六角棒レンチセット

    SK11
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。ミリサイズです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートダブルフレックスR SK11

    ショートダブルフレックスR

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • 13mm フレックスソケットスパナ エスコ

    13mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7
スパナ/レンチ