カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,633)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(219)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(188)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

洗面レンチ・シンクレンチ
トップ工業¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)
Wera¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
T型ロングボックスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L1(mm)355寸法L2(mm)200先端形状六角寸法H2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ300mm
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-3394材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)598最大口開き(mm)35
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
六角ロング 7/16インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番810-8404形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
六角ロング 14ミリ
BONDHUS¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番810-8381形状L型質量(g)381タイプロング対辺寸法(mm)14先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
エイト¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番811-6048形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6036形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
ロングボールドライバー5mm
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番823-0681形状ドライバー型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
メッキロングボールレンチ7/64インチ
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6
メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷トラスコ品番810-7933形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷トラスコ品番810-7936形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
ボールポイントLレンチ9mm
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷トラスコ品番810-7778形状L型対辺寸法(mm)9先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥239~税込¥263~1本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
ボールポイントレンチセット
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能材質クロムバナジウム鋼形状ナイフ型厚さ(mm)26全長(mm)108質量(g)220タイプミリ(ボールポイント)レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8全幅(mm)30先端形状ボールポイント付焼入硬度HRC45~53サイズ規格ミリ
六角棒 スパナ
エイト¥249~税込¥274~1本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥4,698~税込¥5,168~1セット(8本組)ほか3日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合





























































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)