絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,465件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット用マグネットキャッチ SK11

    ソケット用マグネットキャッチ

    SK11(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
    用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
  • 1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ディープソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-8
  • 1/4"sqx10mm ソケット エスコ

    1/4"sqx10mm ソケット

    エスコ(3件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-10
  • 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール

    電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
    付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応材質特殊合金鋼寸法(mm)(軸)6.35
  • ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
  • プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
    用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670差込角(mm)12.7寸法H(mm)42寸法d(mm)106機能傷付き防止、プロテクター付き、薄形
  • 3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)

    3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9個)
    当日出荷
    6角タイプソケットホルダー付き。
    セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質(金属部)クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8
  • 3重4角ビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3重4角ビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタンダードソケット27mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット27mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクト2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
  • テーパーヘッド ソケットビット エイト

    テーパーヘッド ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    首振角度(°)30
  • Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンナハンドル TRUSCO

    スピンナハンドル

    TRUSCO(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット(6個)
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    トラスコ品番369-8432セット内容-質量(kg)0.75差込角(mm)12.7質量(kg/セット)0.75ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
  • インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(15個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2
  • 25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50差込角(sq.)25.4
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • ディープソケット12.7mm(インチ) KTC

    ディープソケット12.7mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210差込角(mm)12.7
  • コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])25.4 [1]穴角12角
  • フレキシブルエクステンション KOTO

    フレキシブルエクステンション

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
    用途狭所での作業に。
  • 極細エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    極細エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り
  • 伸縮式ラチェットハンドル SK11

    伸縮式ラチェットハンドル

    SK11
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
    用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    KTC
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7アズワン品番64-9304-57
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,873税込2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
  • 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14差込角(DR)1/4
  • QC六角軸変換アダプター MUST TOOL

    QC六角軸変換アダプター

    MUST TOOL(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
  • 4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTC

    4ピン ナットソケット(ピンタイプ)

    JTC(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    欠品中
    全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
  • 1/4"sqx1/4"Hex ビットアダプター エスコ

    1/4"sqx1/4"Hex ビットアダプター

    エスコ(4件のレビュー)
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AV-3
ソケット/ソケットレンチ