絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 電設工事関連

1,803件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様1620-16、28、165用替刃トラスコ品番828-0647質量(g)6
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    翌日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1221-180用替刃。質量(g)161
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1212-12用替刃。トラスコ品番496-6848質量(g)42
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1212-11用替刃。トラスコ品番496-6830質量(g)59
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1250-200用替刃。トラスコ品番792-5051質量(g)6
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1211-180用替刃。質量(g)16
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    94,980税込104,478
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
    用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    78,980税込86,878
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
  • 交換用ダイス KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1セットほか
    当日出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    用途9733-01/9733-02用質量(g)45
  • 固定刃 KNIPEX(クニペックス)

    固定刃

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用固定刃質量(g)184
  • ワイヤーストリッパー(上下) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー(上下)

    KNIPEX(クニペックス)
    859税込945
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用アゴ。トラスコ品番792-4984質量(g)2
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1242-195用アゴ。トラスコ品番496-6856質量(g)46
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用ストッパー。トラスコ品番792-4992質量(g)2
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    48,980税込53,878
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付きです。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)190×20×23全長(mm)190質量(g)486段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-6
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8
  • ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様9749-04・9752-04・9752-34用ロケーター質量(g)26
  • マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプ マガジン式圧着工具

    KNIPEX(クニペックス)
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷
    これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
    全長(mm)250
  • ダイスマガジン KNIPEX(クニペックス)

    ダイスマガジン

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷
    仕様9731-01、9731-02用ダイスマガジントラスコ品番761-9359質量(g)95
  • ストリッパー替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1242-195用替刃。トラスコ品番446-7221質量(g)87
  • ストリッパー替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用替刃。トラスコ品番792-4976質量(g)5
  • ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,498税込9,348
    1丁
    翌日出荷
    細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9666全長(mm)560質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷
    直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)156使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • アゴ KNIPEX(クニペックス)

    アゴ

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ワイヤストリッパー1250-200用アゴ。
    用途1250-200用トラスコ品番792-5069質量(g)2
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
  • ケーブルカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ケーブルカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    23,980税込26,378
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)220質量(g)332切断能力(Φmm)(単線)16、(複合線)35、(より線)70
  • エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    38,980税込42,878
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • 9759-14 ロケーター (9752-14用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-14 ロケーター (9752-14用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
  • 圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス用ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー 本体のみ

    KNIPEX(クニペックス)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200質量(g)574
  • 9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用)

    KNIPEX(クニペックス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    9752-65シリーズ用のロケーターです。
    適合圧着ダイス9759-65トラスコ品番478-7579材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)237
  • 押さえ金具 ホーザン

    押さえ金具

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
  • 支点スプリング ホーザン

    支点スプリング

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
電設工事関連