カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(161)
- エスコ(154)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

反転式ケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。全長(mm)162質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)47切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力Φ30![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーストリッパー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。用途ワイヤーの切断に
専用ダイス リングスリーブ(E形)用
Klauke¥28,980税込¥31,8781個当日出荷リングスリーブ(E形)用ダイスです。トラスコ品番545-4774種類リングスリーブ(E形)用(JIS C 2806)圧着範囲(mm2)〇小、小、中、大
ケーブルストリッパー用替刃
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281枚5日以内出荷アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
ケーブルストリッパー(IV線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
ケーブルシース・絶縁体剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥16,980~税込¥18,678~1組当日出荷用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る
VAストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
MAKE-RC用替金型
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。材質/処理無電解ニッケルめっきULL適合ケーブルラックSR、SD-SR、S-SR、SRKQR、SD-QR、S-QR、QRK





![[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504821-180823-02.jpg)
![[12.7-63.5mm] ケーブル ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504444-180823-02.jpg)
![[0.8-2.6mm] ワイヤー ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504331-180823-02.jpg)
![[0.4-1.3mm] ワイヤー ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504347-180823-02.jpg)
![[ 9.5-19.0mm] ケーブル被覆ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504471-180823-02.jpg)
![[27mm] 絶縁ケーブルカッター[500mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506106-260416-02.jpg)
![[27mm] ケーブルカッター[600mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506081-180823-02.jpg)
![[27mm] ケーブルカッター[500mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506097-180823-02.jpg)
![[20mm] ケーブルカッター[200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506002-180823-02.jpg)
![[16mm] 絶縁ケーブルカッター[230mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506036-260416-02.jpg)
![[14mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506011-180823-02.jpg)
![[12mm] 絶ケーブルカッター[165mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506054-260416-02.jpg)

![[0.4-1.3mm]ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504952-180823-02.jpg)


![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)