絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 電設工事関連

1,803件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JTC 4tハンドポンプ JTC

    JTC 4tハンドポンプ

    JTC
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様・ポンプ内オイル入り・ホース付きチャックサイズ日本規格:1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    適合規格EN60900適合品
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
    用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)250ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
  • マイクロプラグ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マイクロプラグ用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    99,980税込109,978
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
    用途小型プラグの圧着作業に。適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)190質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    589税込648
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    4マンドレル圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    219,800税込241,780
    1丁
    当日出荷
    極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
    用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
  • BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス JEFCOM(ジェフコム)

    BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番366-5313
  • ケーブルカッター ワゴジャパン

    ケーブルカッター

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番474-3300全長(mm)170質量(g)200
  • 油圧ヘッド分離式工具12号A 泉精器製作所

    油圧ヘッド分離式工具12号A

    泉精器製作所
    229,800税込252,780
    1丁
    6日以内出荷
    早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
    トラスコ品番806-4158全長(mm)210質量(kg)7.5圧着範囲(mm2)60~325JIS規格新JIS C9711適合出力(kN)226
  • 電気工事士技能試験工具キット JEFCOM(ジェフコム)

    電気工事士技能試験工具キット

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
  • 端子圧着ヘッド 250メスダイス 西田製作所

    端子圧着ヘッド 250メスダイス

    西田製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ヨーク交換方式です。
    用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520
  • マルチ圧着メスダイス 西田製作所

    マルチ圧着メスダイス

    西田製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
    用途端子圧着工具
  • マルチ圧着オスダイス 西田製作所

    マルチ圧着オスダイス

    西田製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
    用途端子圧着工具
  • 油圧圧縮工具 本体ノミ 泉精器製作所

    油圧圧縮工具 本体ノミ

    泉精器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番806-4162材質鋼材全長(mm)380質量(kg)17.5出力(t)30圧着範囲(mm2)T122~T700
  • DOGYU ケーブルカッター 230mm 土牛

    DOGYU ケーブルカッター 230mm

    土牛
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-0393全長(mm)230
  • VVF用ストリッパー 協和ハーモネット

    VVF用ストリッパー

    協和ハーモネット
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付きです。
    用途VVFケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき
  • ケーブルカッター替刃KC用 アーム[作業工具]

    ケーブルカッター替刃KC用

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトナット付です。
    セット内容取付ボルトナット×4組材質特殊鋼
  • ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0347全長(mm)160質量(g)140
  • ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0348全長(mm)160質量(g)325剥き幅(mm)5
  • タタックナイフ用エンドキャップ タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフ用エンドキャップ

    タジマツール(TJMデザイン)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    タタックナイフのグリップエンドの被覆。 直接金属に触れない為のエンドキャップ(タタックナイフ用)。 タタックナイフの使用時に、直接グリップエンドの金属面に触れるのを防ぎます。
    トラスコ品番796-4153材質ポリカーボネート本体質量(g)3
  • 産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST ワイドミュラー

    産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST

    ワイドミュラー
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番449-6566全長(mm)100質量(g)28適合電線2.5~8.0mm
  • ケーブルカッター KT ワイドミュラー

    ケーブルカッター KT

    ワイドミュラー
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
  • STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラー

    STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4

    ワイドミュラー
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
  • AM16用替刃 ERME AM 16 ワイドミュラー

    AM16用替刃 ERME AM 16

    ワイドミュラー
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番449-6558適合機種9204190000質量(g)10
  • 電工ナイフ9856用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    電工ナイフ9856用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番447-0133
  • 精密ワイヤーストリッパー用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
  • 圧着ペンチ プレシフォース KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ プレシフォース

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220
  • フラットケーブル用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    フラットケーブル用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
    トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
    用途ウエスタンプラグ圧着用
  • 圧着ペンチ絶縁端子用 TRUSCO

    圧着ペンチ絶縁端子用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-5096材質●本体:スチール●グリップ:樹脂全長(mm)230質量(g)215適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • メリー LW25用替刃縦割り刃 室本鉄工

    メリー LW25用替刃縦割り刃

    室本鉄工
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番852-0339
  • 1000V絶縁仕様ボルトカッター BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ボルトカッター

    BAHCO(バーコ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-0231全長(mm)630質量(kg)3.1切断能力(mm)9(800Nmm2)、【1600Nmm2】7
  • フレキシブル管ストリッパ替刃 REX(レッキス工業)

    フレキシブル管ストリッパ替刃

    REX(レッキス工業)
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適です。
    用途フレキシブル管ストリッパ用替刃仕様REX フレキシブル管ストリッパ替刃トラスコ品番809-4558質量(g)40
  • ケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!。ペンチサック(ND-901N)に収納可能
    用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
  • 圧着工具 交換用ラチェットギア JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具 交換用ラチェットギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具用ラチェットギア
    適合DC-0522K、DC-0838K
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵
    用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
  • ケーブルカッター替刃 HIT(ヒット)

    ケーブルカッター替刃

    HIT(ヒット)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    CC50用の替刃です。
    適合本体CC50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター(軽量型) HIT(ヒット)

    ケーブルカッター(軽量型)

    HIT(ヒット)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なケーブルカッターです。
    用途ケーブルの切断作業に。トラスコ品番814-6124全長(mm)600質量(g)1700切断能力(Φmm)(IV線)26
電設工事関連