カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
48ページ目: ドライバー

マイティグリップソフトドライバー2PCセット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。 角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。 刃先はマグネット入りです。トラスコ品番288-0377セット内容(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm質量(g)260種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クッションスタービー2WAYドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥399税込¥4391本当日出荷手のすべりを押さえるクッションハンドル。壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計。軸は高級鋼全身焼入マグネット付。各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。トラスコ品番309-4316種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ラバーグリップドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から56日以内出荷絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
パーフェクト2WAYドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷特殊加工により1本で#1・#2・#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。 即結端子の配線取外しがPC部を破損することなくスムーズに行えます。トラスコ品番853-2460種類電工ドライバー/差替式ドライバー寸法A(mm)100寸法D(mm)37寸法C(mm)196商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スタビーラチェットドライバー
HANDIWORK(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
合体式2WAYラチェットドライバー
HANDIWORK(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
ネプロス・樹脂柄マイナスドライバセット
nepros¥16,980税込¥18,6781セット(4本)当日出荷トラスコ品番807-0853セット内容マイナスドライバー:5.5×0.8×70mm・6.3×1×95mm・6.3×1×25mm・8×1.2×145mm質量(g)600種類セット品材質(グリップ)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891セット5日以内出荷トラスコ品番853-2714セット内容(+)ドライバー:#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0mm・1.4mm・2.0mm全長(mm)134質量(g)116種類セット品材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)金属製本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
薄型板ドライバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
お~らくドライバー
JEFCOM(ジェフコム)¥699~税込¥769~1個翌々日出荷指で触れると+、-がわかる。 グリップ部に特殊軟質樹脂使用。 手のひらにフィットし疲れない。 たたいても割れない。種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)特殊軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイグリップドライバー No.6600
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションラチェットドライバー No.1900
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本5日以内出荷から6日以内出荷ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。用途電気工事などに。仕様早回しダイヤル付種類ラチェットドライバー寸法D(mm)40寸法B(mm)6.0商品構成単品
フレキビット付ラチェットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-7978セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット種類セット品グリップ長さ(mm)85商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYハイソフト・スタビー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥689税込¥7581本6日以内出荷握りやすいオリジナルグリップ。豊富な種類の電動ドライバー用ビットが使用できます。(ビット全長65mm以上)。業務用仕様。トラスコ品番853-2763種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スリーポイントドライバー
ベッセル¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
SF パーフェクト2 DR #3300 +2X100
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。トラスコ品番853-2456軸径(Φmm)6.3全長(mm)200質量(g)94種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)37材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
No3x150mm (+) ドライバー
エスコ¥875税込¥9631個当日出荷エスコ品番EA557DC-3種類グリップドライバー先端サイズNo.3軸長(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
6 x100mm (-) 貫通ドライバー
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA557DE-100種類グリップドライバー軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
6 x 100mm (-) ドライバー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷エスコ品番EA557DC-100種類グリップドライバー軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
5.5x 75mm (-) ドライバー
エスコ¥525税込¥5781個翌々日出荷エスコ品番EA557DC-75種類グリップドライバー軸長(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
No6x38スタービードライバー
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA557CB-6種類スタビードライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490767-180823-02.jpg)
No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷エスコ品番EA560WE-4種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![75mm [-]クリスタルドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488782-180823-02.jpg)
75mm [-]クリスタルドライバー
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA557C-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品



















































![No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490767-180823-02.jpg)
![No2x150mm [+]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488423-180823-02.jpg)
![No2x100mm [+]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488414-180823-02.jpg)
![75mm [-]クリスタルドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488782-180823-02.jpg)
![6x150mm [-]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488545-180823-02.jpg)
![6x100mm [-]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488536-150423-02.jpg)