カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
50ページ目: ドライバー

絶縁プラスドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本70日以内出荷168 i SB 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー
Wera¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷168 i SB 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本70日以内出荷162 i PH SB 絶縁プラスドライバー ヘッダー付き。Wera VDE ドライバーは、迅速かつ低疲労な作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって微細に粗面化され、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー
Wera¥1,698税込¥1,8681本70日以内出荷1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム)
Wera¥9,898税込¥10,8881セット70日以内出荷160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた7ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。
絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム)
Wera¥9,898税込¥10,8881セット70日以内出荷160 i/165 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた7ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。
絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット70日以内出荷クラフトフォーム セット 100。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた14個のドライバーセット。許容電圧 1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトで個別にテストされています。Kraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップはチップが文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。電圧テスターと保管用ラック2個付属。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット70日以内出荷160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット。シャフト直径が小さくなり、絶縁保護が統合されているため、低い位置にあるネジやスプリング要素にもアクセスして作動させることができます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付
Wera¥11,980税込¥13,1781セット70日以内出荷3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット。Wera のステンレススチール製の高品質 Kraftform Plus VDE ドライバーセット。Wera のステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って、Kraftform ステンレス VDE ドライバーを 10,000 ボルトの水槽で個別にテストすることにより、最大 1,000 ボルトの電圧での安全な作業が保証されます。過酷な条件下でも安全な作業が保証され、-40℃ での耐低温衝撃性が証明されています。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、ネジの凹部からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥12,980税込¥14,2781セット70日以内出荷160 i/162 i/167 i/9 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた9ピースドライバーセット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するKraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。レーザーチップは文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。
絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付
Wera¥12,980税込¥14,2781セット70日以内出荷3167 i/7 ドライバーセット。什器付き。ステンレス製のVDEドライバー7本セット。Wera のステンレス鋼ツールは真空氷焼き戻しされているため、ねじ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。制限なく産業利用が可能です。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って 10,000 V で個別にテストされた Kraftform ステンレス VDE ドライバーによって、最大 1,000 V の電圧での安全な動作が保証されます。-40℃ でテストされた耐低温衝撃性により、極端な動作条件下でも安全性が保証されます。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁トルクスドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥7,398税込¥8,1381セット70日以内出荷167 i/6 絶縁トルクスドライバーセット。マルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備え、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。許容電圧1,000ボルトでの安全な動作を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。
絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥4,998税込¥5,4981本70日以内出荷3817 VDEシリーズ。クラフトフォームコンパクトVDEステンレスハンドホルダー。Wera VDE専用ステンレス替刃。高い作業速度を実現するハードグリップゾーン、高トルク伝達を実現するソフトグリップゾーン。転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き。
絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)
Wera¥29,980税込¥32,9781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥29,980税込¥32,9781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト Turbo i 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥63,980税込¥70,3781セット翌日出荷すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 8 超薄型1。3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレードはブレード径縮小(iS)により、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます "Take it easy"色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示、必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。頑丈なベルトホルスター入り。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。マジックテープにより、壁、棚、作業台車、Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥20,980税込¥23,0781セット翌日出荷クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 17 エクストラスリム 1。人間工学に基づいたネジ締め作業のための3817 Kraftform VDEビット保持ドライバー2個をセット。15枚のVDEステンレス ブレードはブレード径が小さく(iS)、低い位置にあるネジやスプリング エレメントにも簡単に届き、操作できます。"Take it easy" ツール ファインダー付き: プロファイルによる色分けとレーザー刻印によるサイズ表示により、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。Weraのステンレスツールは真空氷焼き入れされているため、ネジ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。工業用途に制限なく使用できます。丈夫なベルト ポーチ入り。背面のフックアンドループファスナーシステムにより、ポーチは壁、棚、ワークショップ トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。特別な工具を使わずに交換できる絶縁ハンドルと絶縁交換ブレードが付属しています。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、電気工事用VDEブレード6本のセット。ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることもできます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。丈夫なベルトポーチに収納、持ち運びに便利です。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)
Wera¥22,980税込¥25,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 18 インチサイズ1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット70日以内出荷丈夫なベルトポーチに入っていて持ち運びに便利です。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることができます。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥12,980税込¥14,2781セット70日以内出荷ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには六角形の転がり防止機能が付いています。ブレード後端の丸みを帯びた形状によおり手のひらがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ポーチの背面にはフリース素材を使用。付属の面ファスナーストリップを使用し、Wera(ヴェラ) 2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーに取り付けることもできます。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥22,980税込¥25,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 2。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。用途電気工事用
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥14,980税込¥16,4781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 16 汎用1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 16 エクストラスリム 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。 頑丈なベルトホルスター付き。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶ポジマイナスドライバー (クラフトフォーム)
Wera¥2,898~税込¥3,188~1本70日以内出荷165 i PZ/Sシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。スロット付きプロファイルとポジドライブの組み合わせ。特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーとの使用に適しています。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
ラチェット式 差替式ドライバーハンドル
Wera¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷Wera(ヴェラ)Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。回転方向を直感的に切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります。用途6mmバリオブレード用
ラチェット式 スタビードライバーセット RA4
Wera¥7,798税込¥8,5781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド(Robertson)に対応で頑丈です。汎用タフビットです。ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。
ラチェット式 スタビードライバーセット RA2
Wera¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます。プラスヘッド/Pozidriv/TORX/スロットネジ対応で、堅牢です。バイトーションビット、耐久年数が長いです。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。
ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷Wera Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー、6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。全長175mm、6mm六角のバリオ両頭(ダブル)ブレード6本(12種類の異なる先端形状)が含まれています。ハードゾーンとソフトゾーンの2つの素材を組み合わせたKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。Wera 2go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチによって、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に準拠した6.35mm六角差込に対応しています。89mmのロングビット17点セット(プラス、ポジドライブ、TORX BO、六角、スクエアヘッド、マイナス)を搭載しています。Wera 2go対応の頑丈な折りたたみ式ポーチに収納されています。
ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により早回しが可能で、ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換が可能です。Take it easy色分けシステム付きの25mmビット6本は、カラーコードとサイズプリントでサイズを簡単に見分けられます。丈夫で耐久性のある89mmビット6本は硬質材料向けです。頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット(25mm)6本はハンドル内蔵のマガジンに収納されています。汎用タフビット(89mm)6本もセットに含まれています。6.35mmビット差込部には強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。Kraftformピストル型ハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの2素材でてこの原理を利用したグリップを実現しています。頑丈なホルスターはベルトに装着できます。
ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチにより、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプターテクノロジーにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(25mm)6点をハンドル内蔵のマガジンに収納しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。6.35mm差込部の強力な永久磁石でビットをしっかり保持します。2種の素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が使えて高いトルクを発揮します。頑丈なホルスターはベルト装着が可能で、持ち運びに便利です。
スタビードライバーセット
Wera¥9,298税込¥10,2281セット翌日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。25mmステンレスビット7点が含まれています。そのうちの 6 点はハンドルに内蔵されたマガジンに収納されており、1点はビットホルダーに取り付けられています。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット70日以内出荷迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Wera ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるよう、10,000 V で個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルにマークが付いているので、ツールを簡単に見つけて分類できます。![2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597908-260903-02.jpg)
2WAYラチェットドライバー
トップマン[工具・金物]¥959税込¥1,0551セット8日以内出荷場所に合わせて使い分け!オフセットとストレートの2WAY仕様ラチェットドライバー。ラチェット機構、早回し機能を搭載し、スムーズに作業が行えます。(オフセットのみ)。回転方向切替レバーを備え、正転⇔逆転の切替が簡単です。(オフセットのみ)セット内容2WAYラチェットドライバー(ギア数36)、プラスビット#1/#2/#3、マイナスビット 4mm/6mm、六角ビット 4mm/5mm/6mm
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品






















































![2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597908-260903-02.jpg)