絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハンマー

2,720件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木槌 大五郎

    木槌

    大五郎
    479税込527
    1個
    当日出荷
    日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
    用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約36質量(g)150
  • 金象 木槌 浅香工業

    金象 木槌

    浅香工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。材質天然木
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケッティ Pockety

    ポケッティ

    Pockety(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
    材質(頭)炭素鋼50C
  • 木槌 柾目 BIGMAN(ビッグマン)

    木槌 柾目

    BIGMAN(ビッグマン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    耐久性のある柾目部分を使っています。
    種類木ハンマー
  • チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド)

    チッピングハンマー

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
    用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。全長(mm)300種類溶接用ハンマー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25材質(柄部)主な用途バリ取り、カス取り
  • 足場屋ハンマー オーエッチ工業

    足場屋ハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
  • プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
  • 先切金槌 E-Value

    先切金槌

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
    用途木材への釘打ち。仕様柄の抜けにくい三重クサビ全長(mm)300種類片口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/打ち込み作業
  • 片手ハンマー 大五郎

    片手ハンマー

    大五郎(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉄工用の汎用ハンマーです。
    用途板金作業、鉄工作業全般に。寸法(mm)打撃面:約28全長(mm)335質量(g)560呼称1ポンド主な用途板金作業、鉄工作業
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • イタヤ 仮枠木槌 カネコ総業

    イタヤ 仮枠木槌

    カネコ総業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330
  • パイプ柄ネールハンマー 土牛

    パイプ柄ネールハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
  • 交換用ピース Bcross

    交換用ピース

    Bcross(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック
    当日出荷
    PRH-30用交換ピースです。
    用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム八角玄能

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • 木槌 盛光

    木槌

    盛光(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
    用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー
  • NTプラハンマー オーエッチ工業

    NTプラハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業
  • 両口玄能ハンマー GREAT TOOL

    両口玄能ハンマー

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約400種類両口ハンマー呼び寸法225g頭部長(mm)約80
  • アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具トラスコ品番557-7284全長(mm)245質量(g)1500種類両口ハンマー頭径(Φmm)46材質(グリップ)特製ラバーグリップ材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼ヘッド長(mm)105主な用途施工作業
  • プラスチックハンマー ANEX

    プラスチックハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-5985セット内容ナイロンヘッド(交換可能)全長(mm)265サイズ質量(g)165種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • テストハンマー1/2ポンド 土牛

    テストハンマー1/2ポンド

    土牛
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
  • 金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業

    金象 AP掛矢 125 柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
    用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。トラスコ品番382-0289全長(mm)900質量(kg)3種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125材質(柄部)天然木材質(頭)LLD/EVA頭部長(mm)245
  • 木槌 大五郎

    木槌

    大五郎(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
    用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約48質量(g)240
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • かぼちゃ玉打診棒 土牛

    かぼちゃ玉打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
    用途外壁検査用工具。仕様ベアリング入り回転球トラスコ品番381-4815全長(mm)240~1190質量(g)約140種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)20材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • トンカチ鎚 土牛

    トンカチ鎚

    土牛(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
  • プラスチックハンマー替頭 ベッセル

    プラスチックハンマー替頭

    ベッセル
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
    用途プラスチックハンマーの替頭にベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口玄能 土牛

    両口玄能

    土牛(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途両口玄能。
  • 木柄ゴムハンマー M&M

    木柄ゴムハンマー

    M&M(13件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    対象物を傷つけにくい
    用途木製品の組み立てや金型の取り付けに材質(柄部)
  • 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光

    盛光 ナラシハンマー(横)

    盛光(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途平面ならし、伸ばし加工用
  • ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートコンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
    寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
  • ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
    用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
  • 木ハンマー オーエッチ工業

    木ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    樫を使った木ハンマー
    用途木製品の組立全長(mm)360種類木ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ハンマー オーエッチ工業

    真鍮ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釘抜きハンマー TRUSCO

    釘抜きハンマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。種類ネイルハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業
  • 大ハンマーの柄 八角 大五郎

    大ハンマーの柄 八角

    大五郎
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な樫材を使用。
    用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:25×35全長(mm)900質量(g)670材質(柄部)
  • ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業

    ライトン黒ゴムハンマー

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1849
  • コンクリート点検ハンマー 土牛

    コンクリート点検ハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
    種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
ハンマー