照明 :「LED電球調光器対応」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較)
光の広がりが220度の全方向タイプ。
消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
40000時間の長寿命。
調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ
種別60W形
長さ(mm)106
質量(g)82
周波数(Hz)50/60共用
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
電球形状一般電球型
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.085
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
バルブ仕上フロスト
配光角度(°)220
光色電球色
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。