絞り込み
電球の種類
LED(1)
ブランド
- PETZL
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(164)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

LEDヘッドライト ピクサ 3
PETZL¥11,980税込¥13,1781個欠品中頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
アリア1RGB
PETZL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
ポーチ L
PETZL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』質量(g)41
ヘッドライト アクティックコア
PETZL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4599幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100h
ヘッドライト ティカ
PETZL¥4,798税込¥5,2781個当日出荷広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付です。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)350保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)350最大点灯時間110h
ヘッドライト アクティック
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100h
LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット
PETZL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キットアダプト
PETZL¥1,298税込¥1,4281個欠品中『ティカ』シリーズヘッドランプをヘルメットに直接取り付けるためのキット。 『アダプトキット』は、現行『ティカ』シリーズのヘルメットへの取付、取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調整機能は損なわれません。質量(g)30対応機種『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』
ピクサアダプト
PETZL¥1,898税込¥2,0881個欠品中様々なヘルメットに装着可能な『ピクサ』『スイフトRL プロ』用マウント。 『ピクサアダプト』は、現行『ピクサ』シリーズのヘルメットへの取付 / 取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調節機能は損なわれません。『ピクサアダプト』は、バイザーを取り付けたヘルメットにも対応します。
LEDヘッドライト イーライト
PETZL¥4,298税込¥4,7281個当日出荷持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2カラーモード赤各種認証CEビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト ティキナ
PETZL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4604幅(mm)66色ブルー高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間
ヘッドライト アクティックコア
PETZL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4600幅(mm)66色レッド高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100時間
ヘッドライト アクティック
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4601幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100時間
ヘッドライト ティキナ
PETZL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h