絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(2)
使用電池
  • 単4乾電池(8)
  • 専用充電池(6)
照射距離(m)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 100時間以上(8)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
保護等級
  • IP67(2)
  • IPX4(7)
  • IPX7(1)
IP67・IPX4・IPX7
ブランド
  • PETZL
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(47)
  • エスコ(43)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(31)
  • プリンストン(27)
  • ストリームライト(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • STAR Light(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コア PETZL

    コア

    PETZL(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
  • LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL

    LEDヘッドライト ピクサ 3

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
    明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
  • アリア1RGB PETZL

    アリア1RGB

    PETZL
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
    用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
  • スイフト RL(プロ) PETZL

    スイフト RL(プロ)

    PETZL
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    質量(g)110バッテリー容量(mAh)2350
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)

    PETZL
    759税込835
    1個
    当日出荷
    縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • スロット アダプト PETZL

    スロット アダプト

    PETZL
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)11
  • ポーチ L PETZL

    ポーチ L

    PETZL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』
    質量(g)41
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット)

    PETZL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • ノクティライト PETZL

    ノクティライト

    PETZL(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプケース。 光を拡散するランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプ用保護ケースです。
    質量(g)85対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカ コア』
  • ヘッドライト アクティックコア PETZL

    ヘッドライト アクティックコア

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4599幅(mm)66ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100h
  • ヘッドライト ティカ PETZL

    ヘッドライト ティカ

    PETZL
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付です。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)350保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)350最大点灯時間110h
  • ヘッドライト アクティック PETZL

    ヘッドライト アクティック

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100h
  • スイフト RLバッテリー PETZL

    スイフト RLバッテリー

    PETZL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    質量(g)50バッテリー容量(mAh)2350
  • ヘルメット アダプト PETZL

    ヘルメット アダプト

    PETZL
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    質量(g)20
  • LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット PETZL

    LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット

    PETZL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。
    用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キットアダプト PETZL

    キットアダプト

    PETZL
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    『ティカ』シリーズヘッドランプをヘルメットに直接取り付けるためのキット。 『アダプトキット』は、現行『ティカ』シリーズのヘルメットへの取付、取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調整機能は損なわれません。
    質量(g)30対応機種『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』
  • ピクサアダプト PETZL

    ピクサアダプト

    PETZL
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    様々なヘルメットに装着可能な『ピクサ』『スイフトRL プロ』用マウント。 『ピクサアダプト』は、現行『ピクサ』シリーズのヘルメットへの取付 / 取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調節機能は損なわれません。『ピクサアダプト』は、バイザーを取り付けたヘルメットにも対応します。
  • LEDヘッドライト イーライト PETZL

    LEDヘッドライト イーライト

    PETZL
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
    明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2カラーモード各種認証CEビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト ティキナ PETZL

    ヘッドライト ティキナ

    PETZL
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4604幅(mm)66ブルー高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間
  • ヘッドライト アクティックコア PETZL

    ヘッドライト アクティックコア

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4600幅(mm)66レッド高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100時間
  • ヘッドライト アクティック PETZL

    ヘッドライト アクティック

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4601幅(mm)66ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100時間
  • ヘッドライト ティキナ PETZL

    ヘッドライト ティキナ

    PETZL
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h
ヘッドライト