カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 電球(31)
- 照明
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
照明 :「110V 54W」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
マクサー電機¥219税込¥2411個5日以内出荷従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンボール球54Wホワイト
旭光電機工業¥649税込¥7141個9日以内出荷全長(mm)67色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ
クリプトンランプ(ミニクール
東西電気産業¥7,198税込¥7,9181箱(10個)翌々日出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
ミニクリプトン球 60W
オーム電機¥299税込¥3291個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
ミニ電球 白熱電球
ブライトライト¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ミニ電球 白熱電球用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
オーム電機¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
マクサー電機¥249税込¥2741個5日以内出荷から6日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球エコロジー商品長寿命