カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 作業灯(6)
絞り込み

照明 :「2PE 15A 125V」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

    HASEGAWA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
  • 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESYシリーズ

    HASEGAWA
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
    仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
  • LEDパノラマ PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ PS04

    HASEGAWA
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
    電球の種類LEDトラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800標準消費電力料金(円/h)2.57エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ ハイライト付 PS04

    HASEGAWA
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
    電球の種類LEDトラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300標準消費電力料金(円/h)2.92エコロジー商品省エネ
  • PS06-WP 長谷川製作所

    PS06-WP

    長谷川製作所
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷
    バッテリー式照明です。 工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを誇ります。 最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します。 屋内外工事現場用。 充電式作業灯。 イベント用照明に。
    仕様●明るさ(lm):14400●コード長さ(m):3●電源(V):100●消費電力(W):107●幅(mm):350●奥行(mm):350●高さ(mm):1110●本体寸法(mm)幅:350●本体寸法(mm)奥行:350●本体寸法(mm)高さ:1110●プラグ:125V15A2PEポッキンプラグ仕様●原産国:日本●コード番号:384-0373電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外アズワン品番67-5637-81
照明