絞り込み
モジュール(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(13)
  • 0.75(5)
  • 0.8(10)
  • 1(38)
  • 1.5(28)
  • 2(33)
  • 2.5(32)
  • 3(33)
  • 4(14)
  • 5(12)
  • 5.5(1)
  • 6(7)
  • 8(3)
歯数
  • 28
  • 15(203)
  • 16(141)
  • 18(174)
  • 20(377)
  • 24(178)
  • 25(273)
  • 26(131)
  • 30(354)
  • 32(169)
  • 35(147)
  • 36(191)
  • 40(280)
  • 45(181)
  • 48(151)
  • 50(227)
  • 60(206)
  • 70(140)
  • 80(178)
  • 100(156)
種別
  • 種別かさ歯車(1)
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(6)
  • 種別平歯車(82)
材質
  • スチール(96)
  • ステンレス(22)
  • 樹脂(25)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(53)
  • 協育歯車(46)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • 青木精密工業(14)
  • 五藤歯車(11)
  • 大三商会(10)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • KH(基陽)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • 平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(15件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1.5 S45C

    協育歯車(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質S45Cモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール1
  • 平歯車 S30B 協育歯車

    平歯車 S30B

    協育歯車
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 平歯車 S1S 協育歯車

    平歯車 S1S

    協育歯車
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 黄銅

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

    協育歯車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
    種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • 平歯車 S80B 協育歯車

    平歯車 S80B

    協育歯車
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

    協育歯車
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤモジュール1.5
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 平歯車 S50S 協育歯車

    平歯車 S50S

    協育歯車(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2.5 S45C

    協育歯車
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45Cモジュール2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 黄銅

    協育歯車(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5

    三興製作所[スプロケット]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    ¥5,820~税込¥6,402~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S50SU 協育歯車

    平歯車 S50SU

    協育歯車
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック