カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
- 0.3(4)
- 0.5(52)
- 0.75(11)
- 0.8(48)
- 1(132)
- 1.25(10)
- 1.5(126)
- 1.5915(4)
- 2(138)
- 2.25(2)
- 2.5(111)
- 3(130)
- 3.1831(7)
- 3.5(6)
- 4(146)
- 5(99)
- 6(68)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(2)
- モジュール(m)をもっと見る
歯数
- 15(143)
- 16(105)
- 18(131)
- 20(250)
- 24(138)
- 25(191)
- 26(98)
- 28(122)
- 30(242)
- 32(127)
- 35(112)
- 36(144)
- 40(194)
- 45(133)
- 48(114)
- 50(162)
- 60(143)
- 70(108)
- 80(123)
- 100(100)
- 歯数をもっと見る
種別
かさ歯車(67)
はすば歯車/ねじ歯車(21)
ウォームギヤ(36)
ラックギヤ(15)
平歯車(115)
材質
- アルミ(6)
- スチール(282)
- ステンレス(60)
- 樹脂(78)
- 鋳鉄(24)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(46)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(441)
- 協育歯車(216)
- 青木精密工業(39)
- KANA(片山チエン)(31)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- KG(7)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- ロボテナ(3)
- 椿本チエイン(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- KH(基陽)(1)
- FEC(エフ・イー・シー)(1)
- KGS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(214)
RoHS10物質対応
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
ツインモータギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S30B
協育歯車¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
4速ウォームギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形
協育歯車(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
4速クランクギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251個当日出荷コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
DB成形かさ歯車 歯数比2
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
...