カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 内装工事関連(4)

塗装・養生・内装用品 :「直尺 60cm」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス施工具セットB KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットBKLASS(クラス/旧:極東産機)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
3WAYジョイント定規ホルダー鞘山 KLASS(クラス/旧:極東産機)3WAYジョイント定規ホルダー鞘山KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
肩掛け、ベルト、脚立の3通り装着ができる定規用ホルダーです。 出し入れがしやすい立体縫製で、60cm以上の木製定規の収納、仮置きに便利です。 特に桃山(11-4116)の収納におすすめです。
寸法(mm)90×50×550(収納部高さ:約550)
1/4 縮尺定規 エスコ1/4 縮尺定規エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入りアズワン品番65-3888-77
カッティングスケールステン鋼付 ヤヨイ化学カッティングスケールステン鋼付ヤヨイ化学
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷
目盛り付で寸法取りにも使えます。 平行ライン・垂直ラインの線引き作業にも使えます。 片側(カッティング面)にステン鋼付で、カッターの刃がくい込まずスムーズにカットできます。
厚さ(mm)5

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品