塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
ソルベントホース八興(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
塗料ホースアネスト岩田当日出荷から7日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
マルテー ソフトエアレスホース 1/4大塚刷毛製造当日出荷から4日以内出荷
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
グリーンエアレスホース 両端金具付BEAVER(ビーバー)当日出荷から翌々日出荷
ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4耐圧(MPa)20
ウレタンエアーホースアネスト岩田当日出荷から5日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
ハイソフトホース精和産業翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
DEV塗料ホースセットデビルビス翌々日出荷から30日以内出荷
内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
塗装ウレタンエアーホースノーブランド6日以内出荷から7日以内出荷
用途塗装時の空気圧送用。
1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
ラバーホース【9】20m精和産業4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】50m精和産業4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
イエローホース日本ワグナー7日以内出荷
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
広口タンクKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥4,288¥3,898
ポリタル50L用蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥6,598¥5,998
じょうぶバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,418¥2,198
トタンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,528¥2,298
サンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,858¥2,598