カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • (5)
        • ヘラ/盛板/コテ(3)
        • ブルーシート・UVシート類(1)
        • 間仕切りシート/ビニールカーテン(8)
        • 容器・ひしゃく(2)

塗装・養生・内装用品 :「s 金具」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキング仕上げヘラ 極 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 極 本体ハンディ・クラウン
899税込989
1本
翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約13.6RoHS指令(10物質対応)対応
画筆 馬毛 あかしや画筆 馬毛あかしや
359税込395
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
デザイン用平筆 あかしやデザイン用平筆あかしや
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポスターカラーなどを使い、面をムラなく均一に塗りあげるのに便利な筆です。良質な羊毛を使用しており、水含みと絵の具の伸びがよく、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しています。
用途学童用画筆、塗装用筆種別平筆毛材羊毛
水彩画筆 馬毛 丸筆 18号 あかしや水彩画筆 馬毛 丸筆 18号あかしや
599税込659
1本
欠品中
良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。
種別丸筆サイズ外径(Φ)×全長(mm)10(金具)×275
ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造ネジ式缶ツリー S大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
面想筆 あかしや面想筆あかしや
249税込274
1本
当日出荷
コシが強く先が良くききます。
用途先がきくため、細部の塗装にトラスコ品番206-6335種別面相筆材質原毛:ポリエステル毛、軸材質:プラ軸全長(mm)200サイズ質量(g)9アズワン品番64-8539-52金具幅(mm)4.4
間仕切サイドポール【押えバータイプ】 岡田装飾金物間仕切サイドポール【押えバータイプ】岡田装飾金物
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ)まつうら工業
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます)厚さ#3000材質ポリエチレン100%形状折りたたみタイプブルーピッチ約1m長さ(m)約50穴径(Φmm)12
画筆 馬毛 あかしや画筆 馬毛あかしや
359税込395
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】 岡田装飾金物間仕切サイドポール【挟込みタイプ】岡田装飾金物
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 神指 替ゴムハンディ・クラウン
599税込659
1個
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物間仕切サイドポール【スリムタイプ】岡田装飾金物
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切サイドポール【チューブタイプ】 岡田装飾金物間仕切サイドポール【チューブタイプ】岡田装飾金物
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm 岡田装飾金物間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm岡田装飾金物
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき付属品ピアスビストラスコ品番127-8478長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm 岡田装飾金物間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm岡田装飾金物
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-1586長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
コーキング仕上げヘラ 神指 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 神指 本体ハンディ・クラウン
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの細かい目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など細かい目地などに替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下、細かい目地など様々な施工面に替えゴムの張り替えだけで対応可能! 金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。 シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm 岡田装飾金物間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm岡田装飾金物
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-0022長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)4
ネジ式カクカン 日本紐釦貿易ネジ式カクカン日本紐釦貿易
569税込626
1袋(2個)
翌日出荷
つけ替え可能なネジ式金具シリーズ
材質亜鉛合金(ネジ・鉄)寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約3.1×0.5×1.9
間仕切サイドポール【XGタイプ】 岡田装飾金物間仕切サイドポール【XGタイプ】岡田装飾金物
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品