3ページ目: 制御機器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
159,734件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(m)3定格電圧(V)125
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(75件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • フィンガーガード 山洋電気

    フィンガーガード

    山洋電気(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

    押ボタンゴムカバー

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
    適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
  • ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(タテ型)

    未来工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
    材質ABS保護等級IPX3
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 固定端子台 TS-615形 キムラ電機

    固定端子台 TS-615形

    キムラ電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
    端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器