絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
用途
塗装・養生用・窓・サッシ用・隙間用
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニトムズ・槌屋・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・3M(スリーエム)・セメダイン・光・日本緑十字社・オカモト・コニシ・ダイヤテックス・WAKI(和気産業)・高森コーキ・パネフリ工業・イノアック・マクセル・OKN・東京防音・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
157件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
3(7)
4(15)
5(34)
5.5(3)
6(16)
7(6)
9(11)
10(38)
15(9)
20(17)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー エスコ

    10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー

    エスコ
    670税込737
    1巻
    翌日出荷
    粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
    仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
  • 50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
  • 戸当りすき間テープM型 槌屋

    戸当りすき間テープM型

    槌屋
    449税込494
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
    用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
  • 気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業

    気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
    用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ

    6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
  • 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ

    5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • クッションソフトテープM型 ニトムズ

    クッションソフトテープM型

    ニトムズ
    469税込516
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
    用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • すき間テープ(毛付) エスコ

    すき間テープ(毛付)

    エスコ
    820税込902
    1巻
    翌日出荷
    しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
    用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • パイルフィット ニトムズ

    パイルフィット

    ニトムズ
    399税込439
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
    用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全天テープEX-2 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープEX-2

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
    用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
  • 30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ

    30mmx4m すき間テープ(1巻)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
  • 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ

    6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
  • 隙間用クッションテープ HMD WORKS

    隙間用クッションテープ

    HMD WORKS
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ

    戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
  • クッションテープ 光

    クッションテープ

    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
    材質EPDM
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • 10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン エスコ

    10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン

    エスコ
    640税込704
    1巻
    翌日出荷
    粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
    仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
  • 48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK] エスコ

    48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK]

    エスコ
    4,210税込4,631
    1パック(4巻)
    翌日出荷
    材質粘着性溶剤アクリル製芯径(mm)76(3”)
  • 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ

    3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
  • 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    750税込825
    1巻
    当日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • ドア下部シールテープ ニトムズ

    ドア下部シールテープ

    ニトムズ
    44,980税込49,478
    1箱(100巻)
    欠品中
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • 建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

    コニシ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    欠品中
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • すきま風バリア 高森コーキ

    すきま風バリア

    高森コーキ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    窓から入るすきま風の侵入防止に!
    用途ハサミで簡単にカットして使える!防塵、防虫、防音効果!

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ