絞り込み
テープ幅(mm)
- 200
- 5(47)
- 10(149)
- 12(56)
- 15(210)
- 18(21)
- 19(56)
- 20(213)
- 25(136)
- 30(140)
- 35(24)
- 40(72)
- 45(19)
- 50(173)
- 60(26)
- 75(33)
- 100(54)
- 300(27)
- 400(19)
- 1000(18)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.114(1)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.14(2)
- 0.15(3)
- 0.16(7)
- 0.17(5)
- 0.32(1)
- 0.5(1)
用途
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(5)
滑り止め用(1)
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 20(8)
- 30(1)
- 50(16)
色
クリア(2)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(15)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
基材
- ゴム系(1)
- ポリエステル(2)
- 布系(20)
ゴム系・ポリエステル・布系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- 寺岡製作所(1)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(149)
12(56)
15(210)
19(56)
20(213)
25(136)
30(140)
40(72)
50(173)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(6巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(4巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781箱(4巻)当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781箱(4巻)当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥31,980税込¥35,1781箱(6巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(5巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
シリコンゴム両面テープ NO.9030W
寺岡製作所¥55,980税込¥61,5781巻15日以内出荷吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。色透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
プラスチック・発泡体用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781箱(4巻)当日出荷から24日以内出荷金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
布両面粘着テープ No.523N
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(6巻)24日以内出荷布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥65,980税込¥72,5781箱(4巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥98,980税込¥108,8781箱(6巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7テープタイプカッターが必要
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(4巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥78,980税込¥86,8781箱(4巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥73,980税込¥81,3781箱(4巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35テープタイプ手で切断可能
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(6巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(6巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥41,980税込¥46,1781箱(4巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4巻)6日以内出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥31,980税込¥35,1781箱(6巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥44,980税込¥49,4781箱(6巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35テープタイプ手で切断可能
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥73,980税込¥81,3781箱(4巻)25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(4巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5テープタイプ手で切断可能