絞り込み
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(10)
電圧(V)
  • 100~254
  • 12(4)
  • 24(16)
  • 90~305(1)
  • 100(660)
  • 100~110(15)
  • 100~200(3)
  • 100~240(330)
  • 100~242(1,116)
  • 100~277(11)
  • 200(68)
  • 200~240(1)
  • 200~242(50)
  • 200~254(1)
  • 242(15)
ブランド
  • 三菱電機(10)
  • コイズミ照明(2)
光色
  • 昼白色(1)
  • 温白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED 100W」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED高天井屋内 高温 三菱電機

    LED高天井屋内 高温

    三菱電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    14日以内出荷
    常時高温になる工場や倉庫内でご使用いただけます。 高温(一般屋内用) 常時60℃までの屋内高温環境で使用可能 小型・軽量化により施工性が向上 H形鋼への施工に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
    定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井防塵 高温 三菱電機

    LED高天井防塵 高温

    三菱電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    14日以内出荷
    粉じんが舞い、高温になる工場で使用可能です。 粉塵・高温(耐塵・防噴流形) 保護等級:IP65 100~254V共用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井屋内 高温 三菱電機

    LED高天井屋内 高温

    三菱電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    14日以内出荷
    高温環境が気になる工場や倉庫などで使用可能です。 高温(一般屋内形) 屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能 100~254V共用 段調光機能搭載 ハイブリッドナノコーティングカバー
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井耐油煙 高温 三菱電機

    LED高天井耐油煙 高温

    三菱電機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    14日以内出荷
    高温に加え、オイルミストの発生する空間で使用可能です。 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形) メーカー独自の厳しい試験評価により多様な切削油を検証 100~254V共用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井耐硫化油煙重耐塩 三菱電機

    LED高天井耐硫化油煙重耐塩

    三菱電機
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    14日以内出荷
    腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 定格電圧254V対応 硫化ガス環境に向けた専用設計 腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • 電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    32日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
照明器具