絞り込み
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
その他・オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・縦型・軽量・静音
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・ナカトミ・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: コンプレッサー

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

868件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプ ラベルAB20-30 SK11

    コンプ ラベルAB20-30

    SK11
    ¥659税込¥725
    1枚
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名の表記をしてます。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙寸法(縦×横)(mm)255×130
  • コンプ クランクS&バランサ SK11

    コンプ クランクS&バランサ

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。内径(Φmm)15取付ねじM8×1.25×2個
  • コンプ モーターボルト SK11

    コンプ モーターボルト

    SK11
    ¥72税込¥79
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ【根角ボルト】M8×1.25ねじ長さ(mm)25
  • コンプ ラベル(注意) SK11

    コンプ ラベル(注意)

    SK11
    ¥599税込¥659
    1枚
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。使用上の警告、注意事項の表記ラベルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)35×60
  • コンプ プレートワッシャー SK11

    コンプ プレートワッシャー

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン固定用ワッシャー(内側)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)17×12×1
  • コンプ ボールバルブ SK11

    コンプ ボールバルブ

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管テーパー1/4オネジ(両端)材質真鍮/鉄/ビニール六角対辺(mm)15
  • コンプ 平座金 SK11

    コンプ 平座金

    SK11
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)14×6.5×1
  • コンプ モーターケーブル SK11

    コンプ モーターケーブル

    SK11
    ¥739税込¥813
    1本
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様両端端子圧着済み全長(cm)約51ケーブルVCTF1.25mm2×2芯
  • コンプ 六角ボルト SK11

    コンプ 六角ボルト

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン(右)固定用ボルトです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M5×0.8×12mm足長材質鉄六角対辺(mm)6
  • コンプ ピストンロッドセット SK11

    コンプ ピストンロッドセット

    SK11
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト/鉄取付ねじ(六角穴付)4mmねじサイズM5×0.8×20mm足長
  • コンプ フロントカバー SK11

    コンプ フロントカバー

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンケースの保護をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂穴径(Φmm)6(4個)
  • コンプ ベアリング SK11

    コンプ ベアリング

    SK11
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリングです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6908番両側ゴムシール材質鉄/ゴム外径×内径(Φmm)68×39
  • コンプ ラベルSR-251 SK11

    コンプ ラベルSR-251

    SK11
    ¥659税込¥725
    1枚
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラベルには機種名の表記をしてます。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)110×280
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    ¥51税込¥56
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンカバーの固定をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2番材質鉄ねじサイズM4×0.7×10mm足長
  • コンプ In&EX弁Assy SK11

    コンプ In&EX弁Assy

    SK11
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付穴径(mm)7(4個)
  • コンプ ニップル SK11

    コンプ ニップル

    SK11
    ¥909税込¥1,000
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径(Φmm)【両端取付部】16×10
  • コンプ ソフトチューブ SK11

    コンプ ソフトチューブ

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管1/4平行メネジ材質鉄/ステンレス六角対辺(mm)19全長(m)約31
  • コンプ パッキン、クランクC SK11

    コンプ パッキン、クランクC

    SK11
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランケース密閉用パッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質プラスチック取付穴径(mm)5(4個)
  • コンプ プレートワッシャー SK11

    コンプ プレートワッシャー

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン固定用ワッシャー(外側)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)20×5×1.8
  • コンプ グロメット SK11

    コンプ グロメット

    SK11
    ¥909税込¥1,000
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターコードを保護、固定します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム厚さ(mm)16内径(Φmm)616外径(mm)27
  • エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L DEEN.J

    エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L

    DEEN.J
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    4日以内出荷
    【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
    用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5716幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)15
  • グラインダーキット AIRREX(アネスト岩田)

    グラインダーキット

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    グランインダ―と砥石のセットです。
    仕様グラインダーキットトラスコ品番556-5801
  • オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1包(20個)
    10日以内出荷
    Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)~+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています
  • OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型 日立産機システム

    OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型

    日立産機システム
    ¥8,598,000税込¥9,457,800
    1台
    91日以内出荷
    基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup。37kWの吐出し空気量をアップ。隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減。エネルギー効率を改善。エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエア。クラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供。ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード。常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化。前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!。新機能制御盤を使用せず複数台稼働。マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)。吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途モーター増速用必須オプション。仕様●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m3/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m3幅(mm)1400型式主モータ:6極全閉永久磁石モータ質量(kg)950高さ(mm)1650奥行(mm)1150周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】15(非充てん)管径(Φmm)吐出:Rc1・1/2温度(℃)吐出:吸込み温度+15以下電源電圧(V)三相200/200・220冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.7/0.88始動方式ソフトスタート騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)66/67駆動方式モータ直結+ギヤ駆動公称出力(kW)37吐出空気量(m3/min)5.9/5.0
  • 超小型コンプレッサ ケーピーエス工業

    超小型コンプレッサ

    ケーピーエス工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
    用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し) 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)

    日立産機システム
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    3日以内出荷
    ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様吸込み圧力/温度:大気圧/0~45℃型式主モータ:4極全閉外扇モータ最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)(50/60Hz)3相200/200・220潤滑方式オイルフリー始動方式直入(再起動負荷軽減装置付)管径Rc3/8 止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)
  • パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)

    日立産機システム
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1台
    3日以内出荷
    ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類縦型最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
  • コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイント PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイント

    PROXXON(プロクソン)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5687幅(mm)12高さ(mm)12奥行(mm)24
  • コンプレッサー用アクセサリー アダプター PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に幅(mm)14高さ(mm)14奥行(mm)21
  • コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
  • オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

    オイルフリーエアーコンプレッサー

    アサヒペン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
    用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
  • コンプレッサー PC-6000W 麻場

    コンプレッサー PC-6000W

    麻場
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    電源として家庭用コンセントが使用できます。 エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
    用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など付属品ロングダスター330mm、エアホース10m仕様長時間作業向け質量(kg)58電源100(50/60Hz)タンク容量(L)60分類ベルト式圧力(MPa)0.78
  • コンプレッサー PC-4000W 麻場

    コンプレッサー PC-4000W

    麻場
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷
    電源として家庭用コンセントが使用できます。 エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
    用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など付属品ロングダスター330mm、エアホース10m仕様長時間作業向け質量(kg)46.5電源100(50/60Hz)タンク容量(L)39.5分類ベルト式圧力(MPa)0.78
  • DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコ

    DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)

    エスコ
    ¥5,060税込¥5,566
    1個
    翌日出荷
    付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
    質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
  • 低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ 協電社

    低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ

    協電社
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー。エアコン程度の静音性。オイルフリーの為メンテレス
    質量(kg)13出力(kW)100種類静音電圧(V)単相 AC100タンク容量(L)2.0(アルミ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×400×250騒音値(dB)44潤滑方式オイルレス吐出口径Φ6(ワンタッチ)吐出空気量(L/min)25/30制御圧力(MPa)0.8以下アズワン品番67-2395-21
  • AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコ

    AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L

    エスコ
    ¥178,100税込¥195,910
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
    付属品ショルダーベルト仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmシリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
  • クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シー

    クリーンエアーコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1台
    52日以内出荷
    クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    ¥89税込¥98
    1個
    4日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M6ワッシャー材質鉄サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
コンプレッサー