絞り込み
材質
  • FRPP
  • その他(4)
  • アルミ(28)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(128)
  • ゴム(内面:NR/SBR)(1)
  • シリコン(28)
  • スチール(8)
  • ステンレス(20)
  • 亜鉛合金(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(567)
  • (1)
  • 樹脂(1,663)
  • 綿・布(1)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインエースしめTAC(SUSボルト) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエースしめTAC(SUSボルト)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。高い耐久性を持ちます。繰り返し耐圧試験実施。直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。(結果)全サイズ10万回以上なし
    材質FRPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインエースしめTAC(SSボルト) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエースしめTAC(SSボルト)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。高い耐久性を持ちます。繰り返し耐圧試験実施。直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。(結果)全サイズ10万回以上なし
    材質FRPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコラインしめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコラインしめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造
    材質FRPP許容圧力(MPa)0.5以下(常温)RoHS指令(10物質対応)対応洗浄熱湯洗浄:0.1MPa以下(80℃、3分以内)
  • TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造
    材質FRPP許容圧力(MPa)0.7以下(常温)RoHS指令(10物質対応)対応洗浄熱湯洗浄:0.3MPa以下
ホース