絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(2)
  • 31.8(1)
  • 38.1(2)
  • 45(2)
  • 50.8(2)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
使用流体
  • その他(1)
  • (1)
  • (2)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 24.5(1)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 35.5(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 79(1)
  • 80.5(1)
  • 82(1)
  • 93(1)
  • 95(1)
  • 97(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 20(2)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 耐摩耗(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
0.7・1・1.5
  • 色ブラック(6)
ブラック
材質
  • ゴム(1)
ゴム
ブランド
  • オーサカゴム
  • モノタロウ(26)
  • 千代田通商(613)
  • NORGREN(497)
  • RS PRO(447)
  • エスコ(368)
  • 潤工社(251)
  • SMC(232)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(134)
  • TOYOX(トヨックス)(129)
  • TRUSCO(97)
  • PREVOST(94)
  • 三洋化成(84)
  • 十川産業(82)
  • ノーブランド(82)
  • カクイチ(81)
  • PISCO(ピスコ)(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白食品用スチームホース オーサカゴム

    白食品用スチームホース

    オーサカゴム
    82,980税込91,278
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.3MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~100℃を目安にして下さい。※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。
    用途【用途】。・食器洗浄用機器にご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームホース オーサカゴム

    スチームホース

    オーサカゴム
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。
    用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームホース オーサカゴム

    スチームホース

    オーサカゴム
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。
    用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油ホース オーサカゴム

    耐油ホース

    オーサカゴム
    11,980税込13,178
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
    用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油ホース(アース線入り) オーサカゴム

    耐油ホース(アース線入り)

    オーサカゴム
    11,980税込13,178
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
    用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)外径(mm)64内径(mm)45許容圧力(MPa)(常温時)0.2(デリバリー専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホース オーサカゴム

    エアーホース

    オーサカゴム
    11,980税込13,178
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
    用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターホース オーサカゴム

    ウォーターホース

    オーサカゴム
    6,998税込7,698
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
    用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホース