絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,019件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • Nエアーカップリング 正峰工業

    Nエアーカップリング

    正峰工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
    用途エアーホース等の継手材質
  • Sカラー付タケノコ 正峰工業

    Sカラー付タケノコ

    正峰工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホース接続配管用材質
  • 二重ホース 弘進ゴム

    二重ホース

    弘進ゴム
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体色調ブルー
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途使用温度範囲(℃)-10~50特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • ヘビーデューティーサニーホース サニーホースカンパニー

    ヘビーデューティーサニーホース

    サニーホースカンパニー
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
    材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60適合流体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • ゴムシールド管(7000V/KD型) エスコ

    ゴムシールド管(7000V/KD型)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
    材質天然ゴム長さ(m)1.2
  • ウレタンホース エスコ

    ウレタンホース

    エスコ
    5,340税込5,874
    1巻
    翌日出荷
  • マックスフローMD カクイチ

    マックスフローMD

    カクイチ
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
  • 送水ホース 三高

    送水ホース

    三高
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
  • 12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1巻
    翌日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCO

    ブレードホース(直治郎カット対応)

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    5,998税込6,598
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCO

    ブレードホース(1M単位カット品)

    TRUSCO
    469税込516
    1巻(1m)
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • コイルホース ジョプラックス

    コイルホース

    ジョプラックス
    4,999税込5,499
    1本
    当日出荷
    伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース
    使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
  • TACエコライン耐熱耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
    用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)材質脱塩ビ使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ベローダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
    用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • サクションホース インダス BR カクイチ

    サクションホース インダス BR

    カクイチ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)特性耐圧性、耐久性、耐摩耗
  • メガタッチチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
  • ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 40~100m巻

    弘進ゴム
    9,998税込10,998
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    29,982税込32,980
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン万能チューブカッター コクゴ

    クリーン万能チューブカッター

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    材質ステンレス切断能力(Φmm)25(1”)
  • SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    透明長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH SK ソフトブレード 6x11 80m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 6x11 80m巻

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    透明長さ(m)80内径(Φmm)6外径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH透明ホース 10x12 60m巻 三洋化成

    SH透明ホース 10x12 60m巻

    三洋化成
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)60内径(Φmm)10外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • スーパーソフトエアホース パオック

    スーパーソフトエアホース

    パオック
    8,398税込9,238
    1巻
    翌々日出荷
    滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質PVCブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • コイルホース ジョプラックス

    コイルホース

    ジョプラックス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1343セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品材質ポリウレタン全長(mm)780質量(g)130使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5全長(m)0.78外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)2コイル径(mm)42コイル長(mm)180
  • TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商

    TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-7758材質耐水性ポリウレタン質量(kg)5.5クリア長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気・工業用水外径(mm)10内径(mm)6.5最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ SMC

    モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質フッ素樹脂透明長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
  • カプラー付ウレタンコイルホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付ウレタンコイルホース

    ヤマトエンジニアリング
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
  • 融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント 大研化成工業

    融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント

    大研化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途本体同士、ホースの接続。トラスコ品番835-7484質量(g)300内径(Φmm)18~21適合ホース内径(Φmm)18~21
  • 【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,683税込2,951
    1本
    46日以内出荷
    メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる材質ゴム流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒、耐熱、静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC トーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC トーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,183税込1,301
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ透明灰長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,633税込1,796
    1本
    翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ灰/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC エコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,133税込3,446
    1本
    翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
    用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用材質特殊静電気配合エラストマー半透明長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
ホース