絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,019件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    外径ホース = 4mm。内径ホース = 2.5mm。カラー = クリア。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 11バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    外径ホース = 6mm。内径ホース = 4mm。カラー = クリア。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    外径ホース = 6mm。内径ホース = 4mm。カラー = Black。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース RS PRO 20m RS PRO

    ホース RS PRO 20m

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 20mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水アプリケーション、 13 mm インナーダイアム。この RS Pro ホースパイプは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ライン向けの水、油、冷却液に安全に使用できます。柔軟性、 Durable で、標準的なホースクリップを使用してすばやく取り付けられます。 内部が高張力の合成強化されているため、この黒色ホースパイプは、 -40 → +120 ° C の温度に耐えることができます熱湯、暖房、車載などの機能に十分な堅牢性を備えています。耐熱性だけでなく、耐候性と耐オゾン性も備えているため、屋内外で使用できます。このホースの内径は 13 mm で、長さは 20 m です。作動圧力は 10 bar で、最大バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro 製品と同様に、ホースパイプは厳格にテストされています。また、 SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 規格にも準拠しているため、エンジンクーラントシステムにも適しています。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 13 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAE (自動車工学会) J20R3 はオイルと冷却剤で使用するために準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • ホースアセンブリ RS PRO 300mm RS PRO

    ホースアセンブリ RS PRO 300mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7mm ナイロン

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1リール(30m)
    翌々日出荷
    品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
    仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1リール(30m)
    翌々日出荷
    品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
    仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7.5mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7.5mm ナイロン

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
    仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7.5mmカラー = 青材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 17バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Proナイロンエアホース - Super Flex. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた柔軟性 幅広い化学薬品に対する耐性あり シリコンフリー RoSH適合 高い耐衝撃性 使用温度: -40 ℃ → +80 ℃ BS5409に適合した製造. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14.5バールメーカーシリーズ = NMSF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース RS PRO 10m RS PRO

    ホース RS PRO 10m

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
    仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PE RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PE

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 耐薬品性 RS Pro では、低密度ポリエチレン製の低コストな耐薬品性チューブを提供します。RS Pro では、これらの LDP ホースを使用して、醸造所や家庭用サービスの水など、周囲の環境条件に最適なように設計しています。低温でも軽量で高い衝撃強度を発揮する低密度ポリエチレン( LDP )製で、柔軟性を維持しています。 特長と利点 低温時の衝撃強度が高い 多くの液体及び化学薬品に対する耐性を備え、最適な製品です さまざまな環境で使用できます 低密度ポリエチレン製で、衝撃に強くなっています 丈夫で Durable です 低毒性の材質で、使用可能です 産業環境や家庭環境などで利用できます シリコンフリー FDA認定 非常に柔軟性が高いため、コンパクトなスペースで使用できます 安全係数: 3:1 内径 mm 外径: mm 用途 Durable で信頼性の高いホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、ポリエチレン、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用することで、これらのチューブはさまざまな環境で使用できます。これらのチューブは、次のようなさまざまな産業で使用できます 醸造所 ビールとソフトドリンクの輸送 家庭用飲料水システム 薬液注入用上下水道産業 科学及び製薬による化学薬品の移送 このホースにはさまざまな種類がありますか? GET で使用できますか? はい。RS Pro では、内径と外径、最大使用圧力とコイルあたりの重量のさまざまなタイプを用意しています。各種オプションの詳細については、 RS Pro Coil のデータシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 青材料 = PEアプリケーション = 食品産業長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.5mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.5mm ナイロン

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro エアホースナイロンチューブです RS Pro では、圧縮空気に使用するフレキシブルナイロン製の産業用チューブエアホースシリーズを提供しています。これらのエアホースは、 RS Pro で設計されており、醸造所や食品との接触が発生する場所など、低毒性又は高温環境に最適です。熱 光安定化ナイロン製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性があります。このホースは、空圧用途や油圧用途に適しています。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 公差が正確な光及び熱安定化ナイロン製です 取り出しドラム缶で販売しています 幅広い化学薬品に対する耐性を備えています ホースは、さまざまな環境に最適です 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 空圧用途に最適です このホースは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です 安全係数: : RoHS 対応 REACH準拠 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな素材から作られています。適切な継手を使用することで、これらのエアチューブを取り付けることができます フィートポンプおよび barbeques のような共通の世帯項目しかし また、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されています 空圧製品 製造ライン エアブレーキ、燃料、潤滑剤の用途 自動ボディの研修会 ペイントスプレー 削岩機 構造 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径と外径、最大動作圧力と曲げ半径の異なる製品を取り揃えています。各種オプションについては、 RS Pro のデータシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8.5mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30mメーカーシリーズ = NMFRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro エアホースナイロンチューブです RS Pro では、圧縮空気に使用するフレキシブルナイロン製の産業用チューブエアホースシリーズを提供しています。これらのエアホースは、 RS Pro で設計されており、醸造所や食品との接触が発生する場所など、低毒性又は高温環境に最適です。熱 光安定化ナイロン製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性があります。このホースは、空圧用途や油圧用途に適しています。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 公差が正確な光及び熱安定化ナイロン製です 取り出しドラム缶で販売しています 幅広い化学薬品に対する耐性を備えています ホースは、さまざまな環境に最適です 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 空圧用途に最適です このホースは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です 安全係数: : RoHS 対応 REACH準拠 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな素材から作られています。適切な継手を使用することで、これらのエアチューブを取り付けることができます フィートポンプおよび barbeques のような共通の世帯項目しかし また、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されています 空圧製品 製造ライン エアブレーキ、燃料、潤滑剤の用途 自動ボディの研修会 ペイントスプレー 削岩機 構造 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径と外径、最大動作圧力と曲げ半径の異なる製品を取り揃えています。各種オプションについては、 RS Pro のデータシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 黄材料 = ナイロン長さ = 30mメーカーシリーズ = NMFRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マニホールド RS PRO

    RS PRO マニホールド

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/4 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 100バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/4インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスアウトレッポート - 接続タイプ = ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮空気チューブ 外径:8mm 内径:5mm PUR、PVC RS PRO

    RS PRO 圧縮空気チューブ 外径:8mm 内径:5mm PUR、PVC

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
    仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5mmカラー = 青材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 40バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = 溶剤耐性、 アルカリ、 オイル、 グリース、 石油製品、 真菌、 成形及び溶解酸(鉱物及び有機酸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース RS PRO 5m RS PRO

    ホース RS PRO 5m

    RS PRO
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 80mm外径 = 94mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 3バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 5m曲げ半径 = 220mm
  • 高圧用ショートホース フジマック

    高圧用ショートホース

    フジマック
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • 高圧用ダスターホースセット フジマック

    高圧用ダスターホースセット

    フジマック
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • ニューフレックス 八興販売

    ニューフレックス

    八興販売
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)100内径(Φmm)8.5使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55使用流体エアーチューブ色オレンジ特性耐圧、耐寒、柔軟
  • 【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ

    【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)

    カクイチ
    9,766税込10,743
    1本
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2) カクイチ

    【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2)

    カクイチ
    2,231税込2,454
    1本
    翌日出荷
    軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM) カクイチ

    【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM)

    カクイチ
    3,436税込3,780
    1本
    欠品中
    外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX) カクイチ

    【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX)

    カクイチ
    4,916税込5,408
    1本
    3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200、250サービス分類オーダー・加工
  • オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 6芯

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
    用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
  • ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所

    ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
    用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
  • チューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズ エスコ

    チューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズ

    エスコ
    265税込292
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    チューブの内側から収縮を防止、極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能、チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1巻
    7日以内出荷
    内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気特性帯電防止
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1巻
    7日以内出荷
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)ホース外径(Φmm)36.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 透明ホース 14×17 50m巻 ドラム 日之出化成

    透明ホース 14×17 50m巻 ドラム

    日之出化成
    9,998税込10,998
    1巻(50m)
    13日以内出荷
    1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
    仕様●サイズ(mm):14x17●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000732アズワン品番67-4855-17
  • 耐圧テトロンブレード 8×13.5 100m巻 コイル 日之出化成

    耐圧テトロンブレード 8×13.5 100m巻 コイル

    日之出化成
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
    仕様●サイズ(mm):8x13.5●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.2(12)●コード番号:302-0000672アズワン品番67-4854-56
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ

    八興
    339税込373
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ

    八興
    1,380税込1,518
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ

    八興
    1,010税込1,111
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ 八興

    【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ

    八興
    949税込1,044
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
ホース