絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(11)
- 50~100未満(13)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(20)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(13)
- 500~600未満(9)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(5)
- 1000~1500未満(12)
- 1500~2000未満(5)
- 2000~3000未満(3)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- その他(4)
電球の種類
最大点灯時間
質量(g)
- 20~40未満(3)
- 40~60未満(7)
- 60~80未満(7)
- 80~100未満(8)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(5)
- 200~300未満(50)
- 300~400未満(23)
- 400~500未満(11)
- 500~600未満(11)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(3)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 2500~3000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2500~3000未満・7000~8000未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(30)
- オーム電機(18)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- LED LENSER(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- ANTEL(5)
- コールマンジャパン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- セーブインダストリー(3)
- 日動工業(3)
- 三菱電機(3)
- トレードワン(3)
- NiteIze(3)
- MPOWERD(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・LED LENSER・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ANTEL・コールマンジャパン・Panasonic(パナソニック)・エム・シー・エム・ジャパン・セーブインダストリー・日動工業・三菱電機・トレードワン・NiteIze・MPOWERD・ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

持ったら点灯ランタン
スマイルキッズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。材質本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)120×195(ハンドルを立てた状態)電池寿命約40時間アズワン品番65-2756-12エコロジー商品省エネ
電池のいらない 6LEDランタン
セーブインダストリー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。用途ランタンとして材質ABS・AS・PVC色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
スポット&エリアライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)本体質量(g)145機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30防水保護等級IPX4照射距離(m)(最大)70連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100
センサー付LEDランタン
東芝¥3,798税込¥4,1781台当日出荷センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載用途屋内屋外兼用色ホワイト質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水に浮くLEDランタンライト
スマイルキッズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷水に落としても大丈夫。側面にフック付。材質ABS樹脂質量(g)195光源白色LED3個使用電池単3形乾電池4個(別売)電池寿命連続点灯/約14時間サイズ(mm)Φ120×210アズワン品番64-4012-98明るさ(Lm)約110防水性IPX5
Field to Summit モスキートガード ランタン
富士見産業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)材質ABS、ポリスチレン、スチール、シリコン色ライムグリーン直径×高さ(cm)8.8×12.9エコロジー商品省エネ
キャプテンスタッグ アタッチランタンハンガー
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm。電池式ランタン専用スタンド。材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
スリムランタン
スターリング¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷スリムなランタンで防災袋に入れてもかさばりません。付属品ストラップ寸法(mm)25×25×156質量(g)40使用電源単3電池1本(別売)
押したら点灯ランタンⅢ
スマイルキッズ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂色ブラック光源0.3W白色LED×1個寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約30エコロジー商品省エネ
LEDランタン CL20R
FENIX(フェニックス)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷付属品USBコード材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)91電源専用充電池内蔵(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池内蔵(USB充電式)外径(mm)72明るさ(Lm)300照射距離(m)15電球の種類LED最大点灯時間約200時間(1lm)エコロジー商品省エネ
フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式
CAPTAIN STAG¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂寸法(mm)Φ95×167電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)光源ップ型LED(発光ダイオード)3個収納寸法(mm)130×100×90明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)エコロジー商品省エネ
HELIX BACKCOUNTRY
プリンストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。材質レキサン樹脂、デルリン高さ(mm)120光源色白/赤外径(mm)532018年トラスコ掲載ページ7 1128
キャンピングランタン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。色ブラック電池寿命(時間)約20アズワン品番65-0532-08RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
[単3x3本] ランタン/LED
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ
NEWサバイバルキャンドル
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個5日以内出荷材質キャンドル:ろう、容器:鉄(錫めっき)質量(g)約260寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ100×37燃焼時間(時間)芯3本12(燃焼条件により異なります)
3ウェイLEDランタン
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー仕様防滴仕様トラスコ品番414-3892高さ(mm)165材質(本体)プラスチック電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売外径(Φmm)110保護等級IPX4点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)エコロジー商品省エネ
LEDランタン
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。付属品樹脂製フックトラスコ品番384-1693材質プラスチック質量(g)412電源単1形乾電池(3個)別売外径×高さH(Φmm×mm)88×200全光束(Lm)176保護等級IPX4使用電池単1形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間電球の種類LED最大点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間エコロジー商品省エネ
ハイブリッド式ワークランタン
オーム電機¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷明るさ最大1200 lm(リチウムイオン充電池使用時)、最大500 lm(単3アルカリ乾電池使用時)。 リチウムイオン電池からも単3電池からも給電できる。 持ちやすいしっかりとしたハンドル。 防水保護等級IPX4。 耐衝撃性能1m落下。 連続使用時間:最長約20時間(リチウムイオン電池使用時)、最長約40時間(単3アルカリ乾電池使用時)。 各モードのバリエーションは、白色モード(強/弱)、暖黄色モード(強/弱)、白+暖黄色モード(強/弱)、赤点灯・赤点滅モード。 夜の作業やアウトドアに。 リチウムイオン電池使用(付属)または単3形乾電池3本使用(別売)
充電式USBランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4幅(mm)159質量(kg)0.7高さ(mm)254奥行(mm)72保護等級IPX4使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵)バッテリー容量(mAh)1500 x 2明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー)電球の種類LED連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
ヘルメットクリップ付ヘッドランプ
スマイルキッズ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。 防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂ベルト幅(mm)20~25LED色白×1灯材質(ベルト)ポリエステル材質(カバー)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8材質(レンズ)PC樹脂アズワン品番64-4012-81




















![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)