絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(11)
- 50~100未満(13)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(21)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(13)
- 500~600未満(9)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(5)
- 1000~1500未満(11)
- 1500~2000未満(5)
- 2000~3000未満(3)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- その他(4)
電球の種類
最大点灯時間
質量(g)
- 20~40未満(3)
- 40~60未満(7)
- 60~80未満(7)
- 80~100未満(8)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(5)
- 200~300未満(50)
- 300~400未満(23)
- 400~500未満(11)
- 500~600未満(11)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(3)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 2500~3000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2500~3000未満・7000~8000未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(30)
- オーム電機(17)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- LED LENSER(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- ANTEL(5)
- コールマンジャパン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- セーブインダストリー(3)
- 東芝(3)
- 日動工業(3)
- 三菱電機(3)
- トレードワン(3)
- NiteIze(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・LED LENSER・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ANTEL・コールマンジャパン・Panasonic(パナソニック)・エム・シー・エム・ジャパン・セーブインダストリー・東芝・日動工業・三菱電機・トレードワン・NiteIze・ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

LEDランタンライト
スマイルキッズ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂色イエロー光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約40
ダイヤル ランタンライト
LA・PITA(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷LA・PITAランタンライトは、12灯式高輝度ライトを使用しています。単3電池3本を使用します。明るさは、ダイヤルで無段階で調整出来ます。難しい操作はいらず、電池を入れて、ダイヤルを回すと使用出来ます。材質本体:ABS、ポリスチレン質量(g)(電池無し)132、(電池あり)203寸法(Φ×高さH)(mm)(取ってを伸ばした場合)80×200、(取ってを倒した場合)80×160RoHS指令(10物質対応)対応
ロフティ LEDランタン
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)20個電池寿命連続約60時間アズワン品番64-9355-21寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)エコロジー商品省エネ
マイト LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-23寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
LED常備灯
三菱電機¥799税込¥8791本当日出荷ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)全光束(Lm)14使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷調光・調色に対応した乾電池式LEDランタンです。昼光色2モード、電球色2モードの合計4種類の点灯モードを選べます。最大500ルーメンの明るさで点灯します。電球色LOWモードは常夜灯として使用できます。電球色LOWモードで約900時間の長時間点灯が可能です。IPX4の防まつ性能に対応しています。質量(g)336型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED、暖色系LED使用電池単1形乾電池×3本連続点灯時間約20時間(昼光色HIGH)、約50時間(昼光色LOW)、約350時間(電球色HIGH)、約900時間(電球色LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)121×231(ハンドル使用時)、197(ハンドル収納時)動作モード昼光色HIGH/昼光色LOW/電球色HIGH/電球色LOW入数1明るさ(Lm)500光色昼光色、電球色調光機能4モード
シンプルLEDランタン 電池式
HMD WORKS¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り。省エネLED採用で長時間点灯。テーブルライトやインテリア照明としても活躍。スイッチ操作だけで簡単点灯。軽量設計でお子様でも扱いやすい。屋内屋外どちらでも使用可能用途アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍材質ABS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120点灯方式強/中/弱モード【点灯】強/中/弱明るさ(Lm)100寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×120
リチャージブルLEDランタン 800
コールマンジャパン¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大800lmで4段階調節可能。USB Type-Cコネクタで充電して使用可能。携帯電話等の充電が可能 。明るさが最大800ルーメン。Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能付属品USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂、他サイズ約Φ10×21(h)質量(g)約570モード切替Hih / Medium / Low / Flash 4段階使用電源リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh充電時間約6時間連続点灯時間約2.5時間(Hih) 約6時間(Medium) 約13時間(Low) 約4.5時間(Flash)防塵防水性能IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える明るさ(Lm)約800(Hih) 約300(Medium) 約140(Low)
windswaves オーロラライト
windswaves¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷キャンプの夜を照らす、多機能LEDランタン「WINDSWAVES オーロラライト」。手のひらサイズで驚きの明るさ。あらゆるシーンで活躍する万能ランタンです。キャンプやアウトドアでの夜、明かりに困ったことはありませんか?。「WINDSWAVES オーロラライト」は、コンパクトながら高機能。吊るしても、手持ちでも、マグネットでも使える「2WAY+α」の利便性。付属品本体、充電ケーブル(USB-A to C)寸法(mm)H95×Φ38質量(g)80機能三脚ソケット、マグネット、フック付き使用時間約18時間(最大の明るさで使用時)保証期間6カ月防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)3500明るさ(Lm)150
開閉式USBソーラーランタン
セーブインダストリー¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン。パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。付属品本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)寸法(mm)196×83×50質量(g)315定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)1連続使用時間(時間)6~15定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当
レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】
LED LENSER¥5,998税込¥6,5981台当日出荷軽量・コンパクトでパワフルな携帯型ランタン。アウトドアの様々なシーンで活躍します。カラビナフックでバックパックやベルトループに装着可能。最先端のマイクロプリズムテクノロジーが眩しさを軽減して効率的に周囲を照らしだします。付属の充電池を本体に入れたままマグネットチャージャーでUSBポートから充電することができる他、市販のアルカリ単3乾電池でも使用可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。付属品専用充電池、USBケーブル仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.5、ミドル:8、ロー:45ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】
LED LENSER¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89エコロジー商品省エネ
ルナ LEDフィラメント電球ランタン
CAPTAIN STAG¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1質量(g)375電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)連続使用時間(時間)最大:3、最小:47光源4W電球型LED色温度2700K充電時間2時間40分バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大:80、最小:6エコロジー商品省エネ
アンティーク 暖色COBランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄質量(g)250電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ)連続使用時間(時間)2.5~8光源COB LED3個充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)20~200
CS LED かがり火
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム質量(g)約230(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15エコロジー商品省エネ
オイルランタン〈大〉用 シェード
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。材質鉄(クロムめっき)色ブロンズ直径(Φmm)(約)190×20質量(g)約110
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)バッテリー容量(Ah)1.2充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60エコロジー商品省エネ
充電式ミニランタンプラス懐中電灯
ムサシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷日常でも災害時も役立つ小さなランタン用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01再生材使用使用エコロジー商品長寿命
LEDキャンプランタン ファム
日動工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。用途アウトドア、避難場所、レジャー等に付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台仕様屋内・屋外兼用色白質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランタン AL10R Work
LED LENSER¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390色黒高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED
ELPA¥899税込¥9891個翌々日出荷使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン
NiteIze¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
LEDランタン ANGLE LIGHT
NEBO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。用途アウトドアに。暗い場所で。トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80色黒高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ
ANTEL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷充電式。懐中電灯ランタン。点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)。ランタン(点灯)→ランタン(点滅)付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色:100、ランタン:120光色懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色点灯時間昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間
充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア
ANTEL¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能付属品Type-Cケーブル、保証書仕様モバイルバッテリーとして使用可サイズL使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
乾電池式LEDランタンライト
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)質量(g)155全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25使用電池単三、単四照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)LED使用数(個)1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形質量(g)約344(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300エコロジー商品省エネ
コンパクトスティックランプ
Reano¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷手のひらサイズで場所をとらないコンパクトな作り。雨や水に濡れても安心な防水対応(IPX6)用途アウトドア 防災付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム質量(g)本体:約74、スタンド:約17入力5V/0.5A保護等級IPX6寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)800充電方式USB-TypeC明るさ(Lm)懐中電灯:50~90、キャンピングライト:10~60、同時点灯:140電球の種類LED連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5
レッジェーロ用ランタンシェード
GENTOS¥999税込¥1,0991台6日以内出荷レッジェーロ専用ランタンシェード。対応機種LE-1014O,LE-1014G,LE-1014B質量(g)73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×95×145
LEDモスキートランタン
Mt.SUMI(マウントスミ)¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷USBで約3時間で充電完了。防水設計なので、大雨の中でも安心。人気の電撃殺虫器付。ボタン一つで6段階の調光&調色セット内容USBケーブル 説明書 掃除用ブラシ質量(g)210寸法(Φ×高さH)(mm)88 × H129保証期間12か月
小型LEDランタン M3 テーブルランプキット
LUMENA(ルーメナー)¥7,998税込¥8,7981セット13日以内出荷コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェードエコロジー商品省エネ
エムパワード ラックス・ハローキティ
MPOWERD¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅明るさ(Lm)65電球の種類LED最大点灯時間24時間ソーラー充電7時間エコロジー商品省エネ
キャンピングランタン
STAR Light¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
折りたたみランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
充電式LEDランタン ルーメナークラシック
LUMENA(ルーメナー)¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式ランタン
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDランタン
LUX PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など材質PC/ゴム寸法(mm)50×110質量(g)170使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
GATERA LEDランタン ぶらポン
KONTEC(コンテック)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から9日以内出荷手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
スリムランタン30
スターリング¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷スリムでコンパクトなランタン。 防災袋やカバンに入れてもかさばりません。 アルカリ単3乾電池1本で動作するランタンですが、明るさは、30ルーメンと必要十分です。寸法(mm)25×25×172質量(g)45機能LEDライト 強(30lm)/弱(8lm)使用電源アルカリ乾電池 単3×1本(別売)エコロジー商品省エネ