絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
質量(g)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2500~3000未満・7000~8000未満
ブランド
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・LED LENSER・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ANTEL・コールマンジャパン・Panasonic(パナソニック)・エム・シー・エム・ジャパン・セーブインダストリー・東芝・日動工業・三菱電機・トレードワン・NiteIze・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ランタン

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
223件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • 乾電池式ランタン Hapyson(ハピソン)

    乾電池式ランタン

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
    質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOS

    エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
    用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン”CL09” FENIX(フェニックス)

    LEDランタン”CL09”

    FENIX(フェニックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。
    付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)高さ(mm)78.5質量(g)140保護等級IP68使用電池FENIX16340充電電池外径(mm)22明るさ(Lm)200照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間2.5落下耐久(m)1.5
  • LEDランタン LUX PRO

    LEDランタン

    LUX PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
    用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など材質PC/ゴム寸法(mm)50×110質量(g)170使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • GATERA LEDランタン ぶらポン KONTEC(コンテック)

    GATERA LEDランタン ぶらポン

    KONTEC(コンテック)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
    用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
  • スリムランタン30 スターリング

    スリムランタン30

    スターリング
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    スリムでコンパクトなランタン。 防災袋やカバンに入れてもかさばりません。 アルカリ単3乾電池1本で動作するランタンですが、明るさは、30ルーメンと必要十分です。
    寸法(mm)25×25×172質量(g)45機能LEDライト 強(30lm)/弱(8lm)使用電源アルカリ乾電池 単3×1本(別売)エコロジー商品省エネ
  • ハイパワースリムランタン スターリング

    ハイパワースリムランタン

    スターリング
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    キャンプから防災まで、持ち運びやすいスリムで明るいランタン。 スリムでコンパクトながら、300ルーメンの明るさを発揮します。 明るさ重視の設定から、点灯時間重視の設定まで3段階で調節可能。
    寸法(mm)72×205×32質量(g)160機能LEDライト 強(300lm)/中(200lm)/弱(100lm)、防滴性能(IPX2相当)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色バッテリー容量(Ah)3.6×3本充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 多目的作業ランタン オーム電機

    多目的作業ランタン

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
    質量(g)約350(乾電池別)全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません)使用電源単3形乾電池×3本
  • スライド式ハンディランタン 2サイズセット トレードワン

    スライド式ハンディランタン 2サイズセット

    トレードワン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアやガレージ作業、非常時の強い味方!スライド式ハンディランタンです。 用途で分けて使える2サイズセット。アウトドアや停電などの非常時に。 スライドするだけで即点灯即点灯!の簡単操作。 スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします。
    材質ポリスチレン質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:約87×87×124~183、S:約71×71×108~156使用電池L:単三電池×3本、S:単四電池×3本光束(Lm)(最大)L:約250、S:約150連続点灯時間(時間)約4
  • テラパワーガスランタン〈L〉用マントル CAPTAIN STAG

    テラパワーガスランタン〈L〉用マントル

    CAPTAIN STAG
    729税込802
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    材質レーヨン寸法(mm)(約)径95
  • ロフティ LEDランタン CAPTAIN STAG

    ロフティ LEDランタン

    CAPTAIN STAG
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)20個電池寿命連続約60時間アズワン品番64-9355-21寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)エコロジー商品省エネ
  • 雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付) CAPTAIN STAG

    雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付)

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。アズワン品番64-9355-20寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
  • リムーブ LEDランタンDX CAPTAIN STAG

    リムーブ LEDランタンDX

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン HASEGAWA

    LEDポールランタン

    HASEGAWA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 停電対策ランタン TAKAGI(高儀)

    停電対策ランタン

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    長引く停電にも安心できる最長約360時間連続点灯可能(LOWモード使用時) 。明るさ3段階切替 。移動時にも使いやすい吊り下げフック付き
    用途非常時や停電時の照明に 。避難生活の明かりを確保付属品●停電対策ランタン本体×1 ●取扱説明書×1質量(g)約295 ※乾電池除く電源単1形乾電池×4本(市販品) ※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)本体寸法(mm)約長さ97×幅97×高さ190()全光束(Lm)最大約260(HIGH)/最大約80(MID)/最大約30(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。使用電球電球色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間(時間)約40(HIGH)/約110(MID)/約360(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時
  • シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA

    シンプルLEDランタン 電池式

    ZATTA
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り。省エネLED採用で長時間点灯。テーブルライトやインテリア照明としても活躍。スイッチ操作だけで簡単点灯。軽量設計でお子様でも扱いやすい。屋内屋外どちらでも使用可能
    用途アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍材質ABS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120点灯方式強/中/弱明るさ(Lm)約100点灯時間(時間)強/約40、中/約45、弱/約60
  • 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機

    防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    停電時や避難時の備えに便利な乾電池式LEDランタンです。最大150ルーメンの昼白色LEDで点灯します。HIGH、LOWの2種類の点灯モードを選べます。LOWモードで約74時間の連続点灯が可能です。収納可能なハンガーフック付きで、吊り下げて使用できます。
    付属品ハンガーフック質量(g)141型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約7時間(HIGH)、約74時間(LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130入数1明るさ(Lm)150光色昼白色防水性なし調光機能2モード HIGH/LOW
  • 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機

    防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。単3形乾電池4本で使用できます。
    質量(g)256型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)最大径×高さH(Φmm×mm)96×186入数1明るさ(Lm)200光色白色防水性なし調光機能無段階調光
  • リチャージブルLEDランタン 300 コールマンジャパン

    リチャージブルLEDランタン 300

    コールマンジャパン
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大300lmで4段階調節可能。USB Type-Cコネクタで充電して使用可能。携帯電話等の充電が可能。明るさが最大300ルーメン。Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能
    付属品USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂、他サイズ約Φ7.5.×13(h)質量(g)約275モード切替Hih / Medium / Low / Flash 4段階使用電源リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh充電時間約5時間連続点灯時間約4時間(Hih) 約8時間(Medium) 約26時間(Low) 約8時間(Flash)防塵防水性能IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える明るさ(Lm)約300(Hih) 約180(Medium) 約60(Low)
  • ジェネレーターG4・#325・335 コールマンジャパン

    ジェネレーターG4・#325・335

    コールマンジャパン
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    適合モデル:321 325 331 335
  • 調色ランタン ELPA

    調色ランタン

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    選べる4種の点灯パターン。使用場所に合わせて調色できる。単三形乾電池3本でも6本でも使える。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 。防水仕様ではありません。軽くて持ち運びに便利
    ブラック光源COB LED使用電池単三形アルカリ乾電池X6本または3本(別売)明るさ(Lm)(約)乾電池6本使用時:全灯 1000 白色HI 550 白色LOW 140 暖色 120、乾電池3本使用時:全灯 700 白色HI 430 白色LOW 110 暖色 100※アルカリ乾電池初期時連続点灯時間(時間)(約)乾電池6本使用時:全灯 7時間 白色HI 13時間 白色LOW 50時間 暖色65時間、乾電池3本使用時:全灯 4時間30分 白色HI 7時間 白色LOW 30時間 暖色40時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
  • 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー

    開閉式USBソーラーランタン

    セーブインダストリー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン。パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。
    付属品本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)寸法(mm)196×83×50質量(g)315定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)1連続使用時間(時間)6~15定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当
  • クロスフィールド 2WAY ソフトランタンライト カクセー

    クロスフィールド 2WAY ソフトランタンライト

    カクセー
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    懐中電灯としても使える、電池式LEDランタン。やわらかな白色ライトが目にやさしいランタンライト。ベルトの調節をすることで懐中電灯としても使える。単三乾電池×3本使用。(電池は別売です)「強」「弱」「点滅」の3段階で切り替え可能。周囲を明るく照らせる160ルーメン。ボタンは電源ボタンのひとつのみ!誰でも使いやすい。電源ボタンを押す回数で明るさを調節できる。キャンプやレジャーはもちろん、もしもの備えにもおすすめ。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン、TPR質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.9×10.3×13.4
  • LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 オーム電機

    LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
    用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
  • 3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ EARTH MAN

    3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 。大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 。面発光LED(COB)タイプ 。カラビナフック 。強力マグネット付き 。可動式スタンド 。三脚取付け穴付き 。充電用コード付属
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式LEDランタン SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー充電式LEDランタン

    SELECTED BY MARINTEC
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    ・高輝度!最大1200ルーメン。・無段階調光可能。・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)。・14点灯モード搭載。・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!。・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応。・電池残量デジタル表示付き。・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計。・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える。・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能。・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能。・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群。・収納ケース付き。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SCL-008質量(g)360入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172連続使用時間(時間)6-54色温度(K)2900~7000(3段階)保証期間1年間充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電)バッテリー容量(mAh)10000色(本体)黒色充電方式USB Type-C/ソーラー充電光束(Lm)1200エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA

    ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害

    ELPA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE
    用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
  • ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA

    ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害

    ELPA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK
    用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
  • ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA

    ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害

    ELPA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN
    用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
  • CS キャンドルオイルランプ 用替え芯 3本組 CAPTAIN STAG

    CS キャンドルオイルランプ 用替え芯 3本組

    CAPTAIN STAG
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    キャプテンスタッグ キャンドルオイルランプ専用の替え芯です。
    対応製品UK-522 CS キャンドルオイルランプ (ブロンズ)材質コットン径(Φ)×全長(mm)4×180
  • デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    デジタルインジケーター付き充電式ランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)。長さ調節可能な取っ手&フック付き。他の端末への充電も可能
    幅(mm)116質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)116
  • デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    デジタルインジケーター付き充電式ランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。長さ調節可能な取っ手&フック付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)
    幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)137奥行(mm)84
  • LEDランタン 三菱

    LEDランタン

    三菱
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    災害時からアウトドアまで活躍するランタン!。標準持続時間、連続約240時間。※Lowモード。防滴仕様(IPX4準拠)。
    電源単1形アルカリ乾電池×3本 ※電池別売幅(cm)本体:10.6本体質量(g)380連続点灯時間約240時間(Lowモード使用時)高さ(cm)本体:19.8明るさ約600ルーメン(Hiモード使用時・照度/約0.5m前方測定時)全光束値)エコロジー商品省エネ
  • カラーチェンジ LEDランタン CAPTAIN STAG

    カラーチェンジ LEDランタン

    CAPTAIN STAG
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
    仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム質量(g)約400(乾電池含まず)電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。エコロジー商品省エネ
  • ガスランタン用ホヤ<L>(パーシャルフロスト)ガスランタン<L> M-7906用 CAPTAIN STAG

    ガスランタン用ホヤ<L>(パーシャルフロスト)ガスランタン<L> M-7906用

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    キャプテンスタッグ フィールド ガスランタン〈L〉交換用ホヤ。
    材質耐熱ガラス寸法(Φ×mm)(約)110×120
  • オイルランタン〈中〉 CAPTAIN STAG

    オイルランタン〈中〉

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
    仕様使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。材質本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス容量(mL)適正容量(約):200質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×120×250(本体のみ)
  • ヴァリアブル3WAYランタンライト KANUCHI OUTDOOR

    ヴァリアブル3WAYランタンライト

    KANUCHI OUTDOOR
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    シーンに合わせてランタンライト・ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯・卓上ライトに形状を変えられる3WAY仕様 。ランタン使用時は優しい暖色ライト 。卓上ライトや読書灯のような使い方も可能
    用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして質量(g)約210(電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。使用環境温度(℃)5~40電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。防水性防水機能なしエコロジー商品省エネ
  • ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 オーム電機

    ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約641外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)実用:10通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧79dB充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)接続端子充電用…USB-Cポートスピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • まきまきキャンプライト 日動工業

    まきまきキャンプライト

    日動工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    巻くだけで簡単収納!。巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
    用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内用質量(g)244電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)定格寿命(時間)球:30000色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800使用電球LED照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100寿命約150回バッテリー容量(Ah)1.8使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色充電時間(時間)4.5サイズ(mm)W119×D119×H41点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯演色指数(Ra)82定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
ランタン