絞り込み
ハネ径(cm)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 8.8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 30(8)
  • 40(1)
モーター
  • ACモーター(3)
  • DCモーター(9)
機能
  • 機能リズム風(6)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能入タイマー(5)
  • 機能切タイマー(10)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(53)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(25)
  • 色パープル(8)
  • 色ピンク(22)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(61)
  • 色ブルー(46)
  • 色ベージュ(38)
  • 色ホワイト(193)
  • 色レッド(1)
ハネ枚数
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 5(8)
  • 6(1)
  • 7(6)
  • 9(2)
ブランド
  • ライフオンプロダクツ(14)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(6)
  • TOPLAND(6)
  • スリーアップ(5)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(4)
  • エレス(3)
  • siroca(3)
  • TEKNOS(2)
  • エグゼラックス(2)
  • NAKAGAMI(2)
  • ヒロコーポレーション(2)
  • LEPLUS NEXT(2)
  • ANTEL(2)
  • NINJA(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
ライフオンプロダクツ・YAMAZEN(山善)・リズム(旧:リズム時計工業)・TOPLAND・スリーアップ・ユアサ(ユアサプライムス)・エレス・siroca・TEKNOS・エグゼラックス・NAKAGAMI・ヒロコーポレーション・LEPLUS NEXT・ANTEL・NINJA・アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・OWLTECH(オウルテック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30cm リビングメカ扇風機 TEKNOS30cm リビングメカ扇風機TEKNOS(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
風量押ボタン 3段階切替タイマー2時間切り
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
30cm 卓上扇風機 TEKNOS30cm 卓上扇風機TEKNOS(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階関連資料(5.43MB)
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Miniリズム(旧:リズム時計工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付きライフオンプロダクツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
ネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト NAKAGAMIネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクトNAKAGAMI(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
首にかけて両手を自由に使える扇風機ポケットにも収納できるコンパクトサイズ首への負担が少ない軽量約180gくるくる巻いて長さを調節可能風量は3段階で調節可能髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書材質ABS、シリコン質量(g)180連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります)風量3段階切り替え可能(弱・中・強)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時)内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMIハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機NAKAGAMI
1,998税込2,198
1台
当日出荷
6wayで使える薄型ハンディファン薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
どこでも取付けができるUSB充電式ファン AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファンAFF WARE
2,490税込2,739
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として仕様USB充電式付属品USBケーブル(USB A→Type‐C)材質ABS シリコン質量(g)約270羽枚数3枚電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh連続使用時間(時間)3~5バッテリー容量(Ah)2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約4上下角度調節縦横360°
乾電池式ハンディファン コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファンコイズミ(小泉成器)
890税込979
1個
欠品中
買ってすぐに使える乾電池式イベント時、急に暑くなった時におすすめミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
13,530税込14,883
1台
5日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3ハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDC消費電力(W)(50/60Hz)19首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120電源(AC V)100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92風量調整8段階上下角度調整90度(手動)切タイマー1/2/4/6時間リズム風
コードレスサーキュレーターファン NINJAコードレスサーキュレーターファンNINJA
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファン夏を、もっと自由にコードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファンコード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使えるコード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも楽に持ち運べる軽くてコンパクト。握りやすいハンドルで片手でサッと持ち運べます。屋内でも利用できるドライミスト。ミストで最大2度涼しく超微細な霧状のドライミストだから、屋外だけでなく、屋内でも家財を濡らすことなく安心して使えます。ミストの気化熱効果で最大2度*1温度が下がり、細かな粒子のミストでリフレッシュできます。タンク一体型なので、タンクに水を入れてミストボタンを押すだけで最大1時間*2ミストを楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*コンパクトなのにパワフル。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合コードレスで最大12時間駆動コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1でミストなしの場合屋内でも屋外でも使いやすいシンプルで上質なデザイン。IPX5の防水性能とUV耐性*を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用サーキュレーターとして一年中活躍パワフルなのに驚くほど静かBLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。
質量(kg)約2.0電源コード(m)約1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.1×21.2×22.0充電時間(時間)約3運転時間(時間)風量1:12、風量3:3.5、風量5:1.5 ※コードレス時 ミストなし
ミニリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)ミニリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6首振り左右羽根径(Φmm)300
タワーファン sirocaタワーファンsiroca
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。
ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°
ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツミニダブルファン ダークグレーライフオンプロダクツ
2,780税込3,058
1個
4日以内出荷
驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。
用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170ダークグレー質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 4リズム(旧:リズム時計工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
コンパクトでもパワフル涼風!リュックやベルト、パイプ等に取りつけてハンズフリーでご使用いただけるベルトファンです。風量は100段階まで調節可能なパワフル仕様角度調整も360°可能です。
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書高さ(mm)70質量(g)134電源DC5V/1A縦(mm)77横(mm)63充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池1800mAh適合径(Φmm)【クリップ】8~15適合厚さ(mm)【クリップ】2~20
アイファンカラーアイス エレスアイファンカラーアイスエレス
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
冷却プレート付きパワフルネックファン。左右2か所のファンに加え、首の後ろをダイレクトに冷やすペルチェ式冷却プレートを搭載した、ハンズフリーで使えるネックファンです。髪の毛を巻き込みにくい安全設計や、フィット感を高めるフレキシブルなネックバンドを採用。冷却刺激を持続させる間欠モードも備え、真夏の外出を快適にサポートします。
質量(g)390寸法(cm)21.5×18×6連続使用時間約2.5~11時間(ファン使用時)、約1~2時間(ファン+冷却プレート)、1時間自動OFF(冷却プレート使用時)風量3段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約3~4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファンリズム(旧:リズム時計工業)
2,980税込3,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
想像を超えた大風量ハンディファン2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくいメディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)質量(g)約 150表示【充電残量】LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)保証期間1年間充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)20寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85再生材使用使用
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)38/39機能8時間オートOFF、リズム風風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85切タイマー1/2/4時間
Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 4リズム(旧:リズム時計工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 *国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機DCモーター搭載風量:無段階(ダイヤル操作)切タイマー:1/2/4時間オートオフタイマー非搭載モデル左右首振り(首振りつまみ)風向上下手動角度調節可能電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A合計出力(アダプター):20.0W (Max)高さ調節対応
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83取扱説明書(2.68MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン LEPLUS NEXTクリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファンLEPLUS NEXT
2,249税込2,474
1個
5日以内出荷
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります充電時間(時間)約3※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
ハンディファン sirocaハンディファンsiroca
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シロカのハンディファンがリニューアル!汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電◆室内で〔デスクに置いて〕 デスクファンとしても活躍◆安心して長く使える設計本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計バッテリーの寿命長持ち抗菌仕様で衛生的◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマリビング扇風機 フルリモコン式アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター フルリモコン 静音YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階羽根形状30cm径 7枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)取扱説明書(3.07MB)
充電式2wayクリップライトファン ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファンライフオンプロダクツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クリップとスタンドの2Way仕様上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)使いやすさが嬉しいネックストラップ3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファンTOPLAND
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機電源:3WAY・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)・USB電源:DC 5V消費電力:最大8W連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強充電時間:約5時間風量調節:3段階(弱・中・強)手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)切タイマー:1/3/5時間オートオフ機能:10時間使用で自動停止羽根径:12cm羽根枚数:7枚
用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドアTOPLAND
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
クリップと卓上の2WAYで使用可能縦横360°可動(手動で調整)モバイルバッテリーでも使用可能◇2電源対応:コンセント、USB◇風量4段階(微弱・弱・中・強)◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで◇羽根径:17cm
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)材質ABS樹脂質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善)扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファンYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機コードレス使用で場所を選ばないモバイルバッテリー対応◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間◇風量:4段階◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度◇入力:DC5V / 1A(USB)◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh◇内蔵電池の充電時間:約3時間◇使用環境温度:0度-40度◇充電環境温度:常温
用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン付属品USBケーブル(Type-C)グレージュ質量(g)730ケーブル長(m)【USBケーブル】0.8ハネ径(cm)15モーターACモーター入力DC5V / 1A(USB)機能上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり風量4段階ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×21充電時間(時間)【内蔵電池】約3内蔵電池充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh取扱説明書(0.9MB)
扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコンYAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
組み立てわずか4工程 従来品比約1/3の大きさに収納可能 収納特化型扇風機ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能収納時便利な専用袋付き◇DCモーター搭載◇リズム風機能搭載◇リモコン付き◇風量:8段階◇切タイマー:1/2/4/6時間◇上向き角度(手動):90度◇左右自動首振り:30度、60度、90度、120度
用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター質量(kg)ハイポジション時:3.3、ローポジション時:3.1グレージュ電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)19(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35×35×92、ローポジション時:35×35×64取扱説明書(2.81MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ左右自動首振りDCリビングファンスリーアップ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
賢く風を操るDCモーター搭載の高機能リビングファン無駄な凹凸を削ぎ落した、空間に美しく溶け込むミニマルデザイン。DCモーター搭載で風量はきめ細かく調整可能。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間の隅々まで届けます。さらにおやすみモードやリズムモードも搭載し、シーンに合わせた心地よい風を実現。操作は洗練されたボタン式で、リモコンからすべての機能をスマートに操作できます。分解して羽根まで丸洗いできる構造で、清潔性にも配慮。持ち運びやすいハンドル付きで、機能と美しさを兼ね備えたリビングファンです。
用途扇風機付属品リモコン、リモコンホルダー材質ABS、PP質量(kg)2.3グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)機能リズムモード、おやすみモード、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整8段階1時間あたりの電気代目安(円)0.74入タイマー1~7時間(1時間単位)切タイマー1~7時間(1時間単位)
音声操作DCリビングファン スリーアップ音声操作DCリビングファンスリーアップ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
呼びかけるだけで自在にダイレクト音声操作手が離せないときや手元にリモコンがないときでも、呼びかけるだけで自在に操作できる便利な音声操作機能付リビングファン。風量は10段階で切り替えでき、パワフル強風から微風まで設定が一目で分かるLEDディスプレイで細かく調整可能。おやすみモードは自動で睡眠に最適な風量に設定され、ディスプレイも消灯するので、快適な睡眠をサポート。支柱は伸縮可能で、使用シーンに合わせてお好みの高さに細かく調節いただけます。圧迫感のないコンパクトなサイズ感と暮らしにフィットするミニマルなデザインで、お部屋に馴染むリビングファンです。
用途扇風機付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右85(自動)、上方向90下方向15(手動)その他の機能音声操作、おやすみモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×27.5×58~68風量調整10段階1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)
リビングファン スリーアップリビングファンスリーアップ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ダイヤル操作で使いやすさを追求したリビングファンダイヤルを回すだけで直感的に操作できるシンプル設計のリビングファン。風量やタイマーをスムーズに調整でき、毎日の使いやすさに配慮しました。30cmの大きな羽根が生み出す風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間に広がります。さらにガードの高さを4段階で調整することも可能です。ガードと羽根は分解して丸洗いできるので、日々のお手入れもスムーズ。ミニマルなデザインでインテリアを選ばず設置できる、扱いやすさを追求したベーシックモデルです。
用途扇風機材質ABS、PP質量(kg)2.5グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)40モーターACモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.24切タイマー1~3時間
左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ左右自動首振りスマート収納DCリビングファンスリーアップ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
分解してすっきり収納できるミニマルデザインファンオフシーズンの収納にも配慮した分解構造を採用。支柱は3分割にしてリモコンと共に台座底面へすっきり収納できます。30・60・90・120°に設定できる左右自動首振り機能を備え、ボタン操作でスムーズに切替が可能です。直径25cmの羽根とDCモーターにより、微風からパワフルな風まで自在に調整可能。枚数の異なる二重構造の羽根が、ムラの少ないやわらかな自然風を生み出します。おやすみモードでは自動で就寝時に最適な風量に設定されるので、快適な睡眠をサポート。凹凸を抑えたミニマルなデザインで、リモコンはマグネットで台座に固定でき、使い勝手にも配慮したリビングファンです。
用途扇風機付属品リモコン、ACアダプター、収納袋材質ABS質量(kg)2グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右30・60・90・120(自動)、上下105(手動)機能微風モード、パワフルモード、おやすみモード、左右首振り運転の中心位置変更、液晶表示、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×29×45・60・75風量調整8段階1時間あたりの電気代目安(円)0.74入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)
左右自動首振りリビングファン スリーアップ左右自動首振りリビングファンスリーアップ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
上質感と使いやすさを両立したスタンダードモデル空間になじむすっきりとした佇まいと上質感を備えたリビングファン。操作はわかりやすいボタン式で、リモコンを使えば離れた場所からでも操作が可能です。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整でムラなく空間に広がります。リズムモードも搭載し、自然に近い心地よい風を実現。ガードと羽根は分解して丸洗いできるので、日々のお手入れもスムーズです。持ち運びやすいハンドル付きで、日常にちょうどいい機能を備えたスタンダードモデルです。
用途扇風機付属品リモコン、リモコンホルダー材質ABS、PP質量(kg)2.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)40モーターACモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)機能リズムモード、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.24入タイマー1~7時間(1時間単位)切タイマー1~7時間(1時間単位)
リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seenaリン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファンseena
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書グレー質量(g)約210(本体) 約217(ストラップ付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×167×54.5使用時間〈ファンのみ〉20モード 約8時間 / 40モード 約7時間 / 60モード 約5時間 / 80モード 約4時間 / 100モード 約3.3時間、〈ファン+ICEプレート〉20モード 約2時間 / 40モード 約1.8時間 / 60モード 約1.5時間 / 80モード 約1.2時間 / 100モード 約1時間充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)4000素材ABS、アルミ合金、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1.5A充放電回数(回)1000
3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレーライフオンプロダクツ
3,470税込3,817
1個
4日以内出荷
ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。
用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。セット内容本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)155×95×213ダークグレー質量(g)330消費電力(W)5電源5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750モード切替【調光】2段階(強/弱)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh風向上下合計360°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
小型扇風機