絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(1)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能切タイマー(2)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(14)
  • 色ピンク
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(25)
  • 色グレー(71)
  • 色パープル(8)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(61)
  • 色ブルー(46)
  • 色ベージュ(38)
  • 色ホワイト(193)
  • 色レッド(1)
ハネ枚数
  • 16(1)
ブランド
  • CRECOTE(5)
  • ライフオンプロダクツ(4)
  • LUMENA(ルーメナー)(2)
  • エレコム(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • 大作商事(1)
  • 多摩電子(1)
  • トレードワン(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • 東洋ケース(1)
  • siroca(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • NAKAGAMI(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機クリップタイプ MZL-31 CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31CRECOTE
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。付属品USBケーブル風量調整3段階動作時間2~5時間バッテリー容量(mAh)1200
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMIハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機NAKAGAMI
1,998税込2,198
1台
当日出荷
6wayで使える薄型ハンディファン薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 4リズム(旧:リズム時計工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 *国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファンヒロ・コーポレーション
43,980税込48,378
1箱(24個)
翌々日出荷から4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
ハンディファン sirocaハンディファンsiroca
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シロカのハンディファンがリニューアル!汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電◆室内で〔デスクに置いて〕 デスクファンとしても活躍◆安心して長く使える設計本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計バッテリーの寿命長持ち抗菌仕様で衛生的◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2 LUMENA(ルーメナー)エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2LUMENA(ルーメナー)
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル質量(g)約460消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131バッテリーLi-ion3.7V風量調整充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1.2(Max)バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整切タイマー
ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンク ライフオンプロダクツハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンクライフオンプロダクツ
3,460税込3,806
1個
4日以内出荷
ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145スモーキーピンク質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンクライフオンプロダクツ
3,640税込4,004
1個
4日以内出荷
スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。
用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147スモーキーピンク質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーピンクライフオンプロダクツ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。
用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200スモーキーピンク質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
カラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンク ライフオンプロダクツカラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンクライフオンプロダクツ
2,780税込3,058
1個
4日以内出荷
付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。
用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67スモーキーピンク質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付 エレコムハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
大風量でサッと涼しくリフレッシュ。小さいながら汗ばむ季節も一気にクールダウンできる、コンパクト大風量 ハンディファンです。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付きなので、外出前にチェックできて便利です。
用途小さいながらパワフルな大風量で、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。 バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。 うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。 USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 ※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。 好みに合わせて5段階(微弱・弱・中・強・最強)の風量調節ができます。 髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ハンドストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約130.5 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約73.7×奥行約39.2×高さ約144.5消費電力(W)4.15電源充電式リチウムイオン電池使用温度範囲放電時充電時間約4時間保証期間1年間風量調整5段階(微弱・弱・中・強・最強)バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約1.5時間~約7時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138CRECOTE
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!
用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。付属品USBケーブル最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138充電時間(時間)2使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)
折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20入力(電圧/電流)DC5V=1Aバッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約2~5.5
バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛けLEPLUS NEXT
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
ハンディフックファン シェイプス ペールピンク 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールピンク東洋ケース
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外でコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使えるUSB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイどこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン紫外線で色が変わるUVステッカー付!ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まずペールピンク質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
ポケピースハンディファン 多摩電子ポケピースハンディファン多摩電子
2,989税込3,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
★ポケピースのハンディファンが新登場★お出かけはポケモンたちと一緒に!7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
スペースキャラクターファン CRECOTEスペースキャラクターファンCRECOTE
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
扇風機 ハンディファン ミニ CRECOTE扇風機 ハンディファン ミニCRECOTE
3,490税込3,839
1台
4日以内出荷
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。付属品USBケーブル入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192バッテリー容量(mAh)1200
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー)エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2LUMENA(ルーメナー)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ質量(g)約165消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)バッテリーLi-ion18650-3.7V風量調整充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1(Max)バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
充電式扇風機 エスケイジャパン充電式扇風機エスケイジャパン
14,900税込16,390
1台
3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30ピンク切タイマー羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整
マイファンポケット 大作商事マイファンポケット大作商事
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷
ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)質量(g)82材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階
ハンディファン 自動スイング トレードワンハンディファン 自動スイングトレードワン
2,480税込2,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB充電式オートスイングファン。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。風量は4段階で調整ができます。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)40×104×225連続使用時間(時間)8(弱風)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
小型扇風機