絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
YAMAZEN(山善)・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・エスケイジャパン・おおたけ・アイリスオーヤマ・多摩電子・ユアサ(ユアサプライムス)・ゼピール・アピックス・マキタ・リズム(旧:リズム時計工業)・シーズ・siroca・seena・ANTEL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 小型扇風機

425件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ

    ポータブルファン ベルト式

    アイリスオーヤマ
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    翌々日出荷
    充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
    用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)質量(g)270電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
  • ハンディファン siroca

    ハンディファン

    siroca
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
    セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
  • ハンディーファン 音光

    ハンディーファン

    音光
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
    付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
  • 2電源式スリムファン アピックス

    2電源式スリムファン

    アピックス(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    7日以内出荷
    コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。
    付属品ACアダプター消費電力(W)6電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約900首振角度(°)(仰角/俯角)各約56連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
  • ソーラーパワーファン アピックス

    ソーラーパワーファン

    アピックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
    付属品ACアダプター、USBケーブル色コスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
  • ACフロア扇風機 トヨトミ

    ACフロア扇風機

    トヨトミ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
    仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
  • 俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン 和勝の保証

    俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン

    和勝の保証
    ¥3,890税込¥4,279
    1台
    当日出荷
    羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
    用途首からかける羽根なし扇風機色白電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
  • リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマ

    リモコン式リビング扇

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥7,690税込¥8,459
    1台
    当日出荷
    【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
    色ホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○
  • TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]

    TURBOBLADE タワーファン

    Shark(シャーク)[家電]
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    7日以内出荷
    Shark TURBOBLADE タワーファンは、省スペースでパワフルな送風を実現するスリム型ファンで、限られたスペースでも快適な空間づくりをしたい方に最適な一台です。特にワンルームや寝室、オフィスなど、サーキュレーターや大型扇風機を置く場所が限られている環境におすすめで、縦長のタワー形状により床面積を取らずスマートに設置できます。特徴的なのは、独自のターボブレード構造による力強くムラの少ない風で、部屋全体にしっかりと風を届けられる点です。エアコンと併用すれば冷暖房効率を高め、電気代の節約にもつながります。また、複数の風量調整機能やモード切替により、シーンに合わせた快適な風を選べるのも魅力です。スタイリッシュなブラックデザインはインテリア性にも優れ、シンプルモダンな部屋を好む方にもマッチします。操作性にも配慮されており、日常使いしやすい設計です。見た目・性能・省スペース性を重視する方や、効率よく部屋の空気を循環させたい方にぴったりのタワーファンです。
    質量(kg)6.5消費電力(W)90電源電圧AC 100V 50-60HzモーターBLDCモーター電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×29.9×113.9~130.0風量調整10段階、ブーストモードタイマー設定1/2/4/8/12時間送風設定3種類 (おやすみ、ブースト、リズム)設置姿勢横向き可能高さ調節可能首振り45/90/180°吹出口回転可能埃防止シャッター埃フィルターあり
  • Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソン

    Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター

    ダイソン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】。Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】。MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】。アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】。自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】。最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】。本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】。小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
    質量(kg)2.59色ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
  • 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 LEPLUS NEXT

    冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階

    LEPLUS NEXT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取扱説明書仕様【本体の充電】本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※充電中は、冷却プレート機能を使用できません。使用方法冷却プレートは、首筋や額・頬・手首など、熱がこもりやすい部位に当ててご使用ください。、※冷却プレートを一か所に長時間当て続けないでください。体に異変を感じたら、すぐに使用を中止してください。材質ABS+PP+電子部品質量(g)約148定格入力電圧(V)DC5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×53×158風量5段階定格入力電流(A)1.0電池充電式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)連続動作時間【ファン】1段階目:約9.5、2段階目:約6.5、3段階目:約4.8、4段階目:約3.5、5段階目:約2、【ファン+冷却】1段階目:約1.5、2段階目:約1.3、3段階目:約1.2、4段階目:約1.1、5段階目:約1、※いずれも使用環境により異なります
  • リモコンタワーファン おおたけ

    リモコンタワーファン

    おおたけ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所でも置くことができる。インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。左右首振り。タワーファン。切タイマー 1-3H。リモコン
    消費電力(W)(50/60Hz)32風量3段階切り換え電気代の目安約1.0円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.2×20.2×81
  • 準固体ペルチェハンディファン グリーンハウス

    準固体ペルチェハンディファン

    グリーンハウス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。
    付属品専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書質量(g)205連続使用時間(時間)約2~7(冷却プレートOFF時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×153電池準固体電池18650バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000ポート充電:USB Type-C(5V/1A)
  • 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ

    扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

    シャープ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    プラズマクラスター搭載のリビング扇風機。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭。チャイルドロック機能付き。サーキュレーターとしても活躍。◇風量切替:8段階(リズム風あり)。◇モーター:DCモーター。◇タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)。◇首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)。◇プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳。◇コード長さ:約1.8m
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇質量(kg)4.2色ホワイト消費電力(W)21※風量最大運転時、左右首振りありモーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ブルー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • 液晶表示付大風量ハンディファン seena

    液晶表示付大風量ハンディファン

    seena
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能。吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様。アウトドアから室内用途まで幅広く対応します
    付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書材質ABS色ネイビー質量(g)303寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2.0A
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • ミストハンディFAN ハンディファン TOPLAND

    ミストハンディFAN ハンディファン

    TOPLAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
    用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】50~100mL(2段階)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50
  • クリップファン  ベルトファン  usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機 AFF WARE

    クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機

    AFF WARE
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
    用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。付属品充電用USBケーブル、ストラップ仕様風量調整:不可材質ABS色ブラック質量(g)126寸法(cm)11.1×Φ5連続使用時間(時間)1.5~3充電時間(時間)3充電端子USB Type-C
  • ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL

    ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー

    MAGICOOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
    用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間
  • タワーファン リモコン式 ゼピール

    タワーファン リモコン式

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
  • コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー)

    コードレス 扇風機 FAN PRIME2

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    13日以内出荷
    LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
    寸法(mm)203×162×350質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整○充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン○使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮○
  • エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2 LUMENA(ルーメナー)

    エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    13日以内出荷
    4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
    付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載質量(g)約460消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131バッテリーLi-ion3.7V風量調整○充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1.2(Max)バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整○切タイマー○
  • 壁掛け扇風機(フルリモコン) エスケイジャパン

    壁掛け扇風機(フルリモコン)

    エスケイジャパン
    ¥8,290税込¥9,119
    1台
    3日以内出荷
    押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間) 風量調節:3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、 5枚羽根 見た目がすっきりフラットガード ディンプル加工羽根により風切り音を低減
    色ホワイト羽枚数5機能ディンプル加工風量調整3段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー最大6時間切タイマー最大6時間リズム風○
  • miniネックファン センター商事

    miniネックファン

    センター商事
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
    用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に色ホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
    質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
  • 扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納

    YAMAZEN(山善)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機。上下左右自動首振り。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。従来品の1/3に収納可能。ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる。上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)。左右首振り角度調節:30度/60度/90度。DCモーター搭載。風量:8段階。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風機能搭載。フルリモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ質量(kg)3.5(ハイポジション時)、3.3(ローポジション時)色グレージュ消費電力(W)21(50/60Hz)電源入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、出力:DC24.0V/1.0Aハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×94(ハイポジション時)、35×35×66(ローポジション時)風量調整8段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○切タイマー1/2/4/6時間リズム風○上下伸縮○
  • 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。dcモーター搭載。風量:8段階。リズム風搭載。切タイマー:1/2/4/6。左右自動首振り運転。フルリモコン付属。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。8時間自動OFF。90度上下手動角度調節可能。高さ調節:ポール継脚2段階。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。チャイルドロック機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6色ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×481時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • アイファンボディブロー エレス

    アイファンボディブロー

    エレス
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。
    質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
  • ひも式壁掛扇風機 シーズ

    ひも式壁掛扇風機

    シーズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいひも引きタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振○入タイマー×切タイマー×リズム風×
  • フルリモコン壁掛け扇風機 おおたけ

    フルリモコン壁掛け扇風機

    おおたけ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
    色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
  • バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け

    LEPLUS NEXT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 首振りメカ式

    アイリスオーヤマ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
    質量(kg)2.9色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)15機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • USB ミニ扇風機 Performance Tool

    USB ミニ扇風機

    Performance Tool
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
    用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機色ブラック
  • 壁掛け扇風機 30cm リモコン式 Simplus

    壁掛け扇風機 30cm リモコン式

    Simplus
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。
    付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95色ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
  • 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン

    30cm壁掛けサーキュレーター(DC)

    エスケイジャパン
    ¥12,800税込¥14,080
    1台
    翌々日出荷
    壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き。夜間に便利なインテリアライト付き。上下左右自動首振り機能。風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)。便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)。離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
    用途壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に質量(kg)2.7羽根枚数14モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×343×635電源コード(m)1.8首振角度(°)左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)最大消費電力(W)26風量調整12段階羽根径(Φmm)300切タイマー1~9h
  • 50cmメカ式スタンドファン ReeD

    50cmメカ式スタンドファン

    ReeD
    ¥6,980税込¥7,678
    1台
    4日以内出荷
  • 50cm左右首振り強力風スタンドファン ReeD

    50cm左右首振り強力風スタンドファン

    ReeD
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ハネ径(cm)50モーターACモーター左右首振自動
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    5日以内出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)45/48(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 準固体電池 ハンディファン ANTEL

    準固体電池 ハンディファン

    ANTEL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    安全性の高い準固体電池を搭載。PSE認証取得。緊急時にモバイルバッテリーにもなる。5wayの使用方法。誤作動防止機能付き。事故を予防する保護回路付き
    付属品充電ケーブル/ストラップ/取扱説明書色ホワイト電源Type-C充電風量3段階充電時間6時間連続使用可能時間7~16時間最大入力定格DC5/1Aバッテリー容量(mAh)5000
小型扇風機