カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
色
ブランド
- YAMAZEN(山善)(40)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(23)
- TOPLAND(22)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- エスケイジャパン(12)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- 多摩電子(9)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- ゼピール(8)
- アピックス(7)
- マキタ(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- シーズ(6)
- siroca(6)
- seena(6)
- ANTEL(6)
- ブランドをもっと見る
YAMAZEN(山善)・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・エスケイジャパン・おおたけ・アイリスオーヤマ・多摩電子・ユアサ(ユアサプライムス)・ゼピール・アピックス・マキタ・リズム(旧:リズム時計工業)・シーズ・siroca・seena・ANTEL・ブランドをもっと見る
4ページ目: 小型扇風機
商品豆知識

ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh
三和一商事¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh。◇電源:5V/1A。◇定格消費電力:2.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:3段階。◇充電時間(約):3時間。◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)220電源5V/1A定格消費電力(W)2.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×21風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2充電端子USB Type-C
ビッグファン
エスケイジャパン¥6,980税込¥7,6781台翌々日出荷約46cm 5枚羽根のパワフル送風!。広範囲自在アングル調節機能付き。約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!。風量調節:3段階。取っ手付きでらくらく移動用途広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環質量(kg)3.3羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×205×615風量(m3/min)70電源コード(m)2首振角度(°)上下手動300以上最大消費電力(W)110風速(m/min)119風量調整弱・中・強羽根径(Φmm)460
ウェアラブル2wayベルトファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
たまごっちハンディファン
CCP¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
ICEプレート&液晶表示付ハンディファン
seena¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)色エアリーブルー質量(g)261寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×198×41保証期間6ヶ月風量調整5段階充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)ファンのみ:約18(F1モード)、約11.8(F2モード)、約8(F3モード)、約6(F4モード)、約5(F5モード)、ファン+ICEプレート:約3(F1モード)、約2.5(F2モード)、約2.1(F3モード)、約2(F4モード)、約1.5(F5モード)定格入力DC5V/2A上下角度調整○
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き
YAMAZEN(山善)¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ
タイムリー¥889税込¥9781個当日出荷別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
エアロジェットS
Dr.AIR(ドクターエアー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷から6日以内出荷暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥4,000税込¥4,4001個6日以内出荷スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)質量(g)132(カラビナ込み)電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37 × 124 × 50充電時間(時間)約2 ※使用状況・使用環境により異なります。
ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)
ブレイン¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷暑い日にも寒い日にも使える。寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh。「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)。「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。セット内容本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン色ホワイト質量(g)(約)230充電時間(時間)(約)3サイズ(mm)(約)170×40×147
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
TEKNOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。色ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
USB充電式扇風機 腰ベルトファン
プロドーグ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,800税込¥7,4801個6日以内出荷コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5風量調整弱風~強風充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
リビング扇風機
東芝¥8,980税込¥9,8781台当日出荷2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン
TEKNOS¥3,898税込¥4,2881台当日出荷勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。色ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合![ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55672829-200825-02.jpg)
ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥610税込¥6711台当日出荷両手が自由に使える首かけ&置き型対応の電池式扇風機。首にかけて両手が使える、便利なハンズフリー扇風機です。電池式なので繰り返し使え、コード不要で持ち運びも簡単。スタンド付きなので、机上に置いても使用できます。両手が自由に使えるから、屋外イベントや作業中、通学時にも大活躍電池式なので、災害時にもおすすめです。単3アルカリ電池(別売)2本使用。材質:ABS、PP。サイズ:約80×120×32mm用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。材質ABS使用電池単3乾電池×2本(別売)本体サイズ(mm)約82×120×32アズワン品番64-5186-28
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)色ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整○切タイマー○
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥5,680税込¥6,2481台当日出荷羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○
爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh
カーメイト¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現。高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用。スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能。電池残量がひと目でわかる液晶表示。◇定格入力:DC5V 1.5A。◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池。◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh。◇充電端子:USB Type-C。◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)。◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)。◇充放電回数:約1000回。◇風量調整:0~100段階。◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))用途ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風付属品本体、滑り止めバンド、取扱説明書材質ポリカーポネート、ABS樹脂色ブラック質量(g)210羽根枚数3枚モーターDCモーター電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×21風量調整100段階バッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5V 1.5A
タワーファン
コイズミ(小泉成器)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1色ホワイト高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階風量調整8段階リモコン○左右首振60/90/180/320度入タイマー1/2/4/6H切タイマー1/2/4/6H
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
乾電池式ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥890税込¥9791個当日出荷買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
サイクル扇
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
折りたたみ100段階冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書色グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
爽快ジェットファン4
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂色ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
レトロ卓上扇風機
タマハシ¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)質量(g)約410消費電力(W)3コード長さ(m)約1.2連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約8.5(満充電)バッテリー容量(mAh)3600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル
タイムリー¥879税込¥9671個当日出荷DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色グレーベージュ質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85



























![ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55672829-200825-02.jpg)