絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 小型扇風機

531件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイファンボディブロー エレス

    アイファンボディブロー

    エレス
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。
    質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
  • ひも式壁掛扇風機 シーズ

    ひも式壁掛扇風機

    シーズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいひも引きタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振○入タイマー×切タイマー×リズム風×
  • リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 首振りメカ式

    アイリスオーヤマ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
    質量(kg)2.9色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)15機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • USB ミニ扇風機 Performance Tool

    USB ミニ扇風機

    Performance Tool
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
    用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機色ブラック
  • 壁掛け扇風機 30cm リモコン式 Simplus

    壁掛け扇風機 30cm リモコン式

    Simplus
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    5日以内出荷
    快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。
    付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95色ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
  • 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン

    30cm壁掛けサーキュレーター(DC)

    エスケイジャパン
    ¥12,800税込¥14,080
    1台
    翌々日出荷
    壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き。夜間に便利なインテリアライト付き。上下左右自動首振り機能。風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)。便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)。離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
    用途壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に質量(kg)2.7羽根枚数14モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×343×635電源コード(m)1.8首振角度(°)左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)最大消費電力(W)26風量調整12段階羽根径(Φmm)300切タイマー1~9h
  • 50cmメカ式スタンドファン ReeD

    50cmメカ式スタンドファン

    ReeD
    ¥6,980税込¥7,678
    1台
    4日以内出荷
  • 50cm左右首振り強力風スタンドファン ReeD

    50cm左右首振り強力風スタンドファン

    ReeD
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ハネ径(cm)50モーターACモーター左右首振自動
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)45/48(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 準固体電池 ハンディファン ANTEL

    準固体電池 ハンディファン

    ANTEL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    安全性の高い準固体電池を搭載。PSE認証取得。緊急時にモバイルバッテリーにもなる。5wayの使用方法。誤作動防止機能付き。事故を予防する保護回路付き
    付属品充電ケーブル/ストラップ/取扱説明書色ホワイト電源Type-C充電風量3段階充電時間6時間連続使用可能時間7~16時間最大入力定格DC5/1Aバッテリー容量(mAh)5000
  • ウルトラソーラーファン メテックス

    ウルトラソーラーファン

    メテックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン。USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機。電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適。風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整。1万mAh大容量バッテリー。最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納。本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能
    用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)(約)1.7電力(W)ソーラーパネル:(約)10連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5Aモデル10インチ(25cm)寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
  • ハンディファン エスケイジャパン

    ハンディファン

    エスケイジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能
    質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185バッテリー容量(mAh)2000
  • バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け

    LEPLUS NEXT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • ハンディーファン アイスポット 日動工業

    ハンディーファン アイスポット

    日動工業
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    4日以内出荷
    ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
    用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ材質ABS色白質量(g)168電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173風量調整3段階切替(弱・中・強)充電時間(時間)2動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分充電方式【電源】DC5V/2A(USB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)

    扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
    用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)38/39機能8時間オートOFF、リズム風風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85切タイマー1/2/4時間
  • ミラー付きコンパクトハンディファン 音光

    ミラー付きコンパクトハンディファン

    音光
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
    付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用)

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)183×183×5.5
  • リモコン DC扇風機用 モノタロウ

    リモコン DC扇風機用

    モノタロウ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
    適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)
  • 扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用) YAMAZEN(山善)

    扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)

    YAMAZEN(山善)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
    用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン質量(kg)0.1直径×長さL(Φmm×mm)60×270
  • 冷却ミストハンディーファン DAISHIN(大進)

    冷却ミストハンディーファン

    DAISHIN(大進)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    冷却ミストが搭載されたハンディーファンです。100段階調整が可能です。自立するので自宅・オフィスでも使いやすいです。
    用途夏の暑さ対策に。付属品USB Type-C充電ケーブル、注水ボトル(30mL)、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)240消費電力(W)9.5電源DC5V / 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×60使用時間(分)満水状態で約12分バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度10~35)風量調整100段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)11.1
  • 折り畳みハンディファン ホワイト 多摩電子

    折り畳みハンディファン ホワイト

    多摩電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子

    クリップ式ハンディファン ホワイト

    多摩電子
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。連続使用時間約11時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他質量(g)[ハンディファン]148寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]112×90×56入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ポート充電用/USB-C
  • 扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス TOPLAND

    扇風機 アウトドアファン USB 防災 ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス

    TOPLAND
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    ライト機能付きの大風量のコードレス扇風機。日常にも、アウトドアにも、災害時にも。◇電源:3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)(大容量8000mAhのリチウム電池内臓)。◇羽根径:18cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下に90°(手動)
    用途コードレス デスクファン アウトドア レジャー キャンプ DCモーター USB ライト付き 防災付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル色グリーン電源3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)ハネ径(cm)18モーターACモーター風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5
  • 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO

    回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン

    ACRIVO
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    4日以内出荷
    瞬間冷却!大型ペルチェ素子を搭載 中央に直径40mmの大型ペルチェ冷却プレートを配置 。肌に直接当てることで、首元などを瞬時にひんやりと冷やせます 。また、直径10cmの大口径ファンが顔全体をカバーする心地よい風を届けます 。 デスクでも大活躍!「自動首振り」台座 付属の台座を使えば、卓上扇風機に早変わり。左右約100°の自動首振り機能により、一点に風が当たり続けるのを防ぎます 。さらに、台座に置くだけで本体の充電が可能なため、使いたい時にすぐ持ち出せます 。 パワフルかつ安心のスタミナ設計 最大風速 5.49m/s:4段階+リズム風の調整が可能です 。最大8.5時間の連続使用:3,000mAhの大容量バッテリーを内蔵 。安全装置付き:異物を吸い込むと自動で停止する安心設計です 。通勤・通学などの外出先から、デスクワーク、アウトドアまで、この1台で夏を快適に過ごせます。
    付属品本体、台座、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)217(台座ナシ)種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×219×43連続使用時間最大8時間30分風量4段+リズム風充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)5.49充電端子Type-C
  • ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ターボクリップファン スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    ¥3,640税込¥4,004
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。
    用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。寸法(mm)144×145×180色ブルーグレー質量(g)450消費電力(W)8.5電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750機能【オートオフ】約7時間風量調整4段階(弱/中/強/ターボ)充電時間(時間)6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 3000mAh風向上下合計155°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
  • レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ

    レトロミニ扇風機 卓上用

    ヒラカワ
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    7日以内出荷
    レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
    用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
  • FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン Shark(シャーク)[家電]

    FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン

    Shark(シャーク)[家電]
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで最大24時間稼働可能!屋内外問わず使える多機能ファン。スタンドから本体を取り外して卓上や床置きでも使える柔軟性があり、アウトドアや脱衣所など電源のない場所でも活躍します。さらに、ミスト機能を搭載しており、気化熱効果で最大5℃の冷却が可能。UV耐性・防水性能も備え、屋外使用にも安心です。風量は6段階調整可能で、最大20m先まで届くパワフルな風を実現。静音性にも優れており、就寝時にも快適に使えます。スタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染み、1台で夏を快適に過ごせる万能サーキュレーターです。
    セット内容本体、充電アダプター、ミストアタッチメント、リモコン質量(kg)5.5電源コード(m)1.8充電時間5時間保証期間メーカー保証2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35運転時間風量1:24時間、風量3:6時間、風量5:2時間
  • フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ TOKAIZ(万通商事)

    フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ

    TOKAIZ(万通商事)
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    5日以内出荷
    フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
    用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8色スカイデイ質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
  • 5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー容量:1600mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
    用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン。 モード切替:5段階。 360°風向調整可能。 ネック部分の長さ調整可能
  • ウルトラソーラーファンコンパクト メテックス

    ウルトラソーラーファンコンパクト

    メテックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    もしもの時にも「送風」「照明」「蓄電」を備えた、どこにでも持ち運べる多機能ポータブルファン
    用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品TypeCケーブル材質ABS、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)色ホワイト質量(g)860長さ(cm)25.5×19×6連続使用時間(時間)約5~30/LED照明:10~105/ 懐中電灯:約28充電時間約7~10時間タイマー設定1,2,3,4時間
  • パワフルファン<ボックス> リンレイ

    パワフルファン<ボックス>

    リンレイ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
    質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)45 / プラスチック製羽根枚数4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820モーターACモーター風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
  • コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND

    コードレス ミストFAN アウトドアファン

    TOPLAND
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
    用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】300~400mL(3段階)材質ABS樹脂質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
  • タフFAN ハンディタイプ TOPLAND

    タフFAN ハンディタイプ

    TOPLAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
    用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh入力USB-C(5A/1A)風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約2時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
  • FAN with RGBイルミネーション デスクファン TOPLAND

    FAN with RGBイルミネーション デスクファン

    TOPLAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機。業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー。10パターンのイルミネーション機能を搭載。サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)
    用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)320消費電力(W)約1~10電源USB電源(DC 5V/1.8A)風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)ファン径(cm)10(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8角度調節上90度/下10度(手動)
  • 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    温度センサー付きDCリビング扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
    質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン色グリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
  • ウエストクーリングファン XPLUS

    ウエストクーリングファン

    XPLUS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
    用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。材質ABS、ポリエステル質量(g)390種類冷却機器電源USB保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8風量調整3段階定格作動電流(A)0.5~1.0有効ウエストサイズ(cm)約60~120使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
  • 充電式ファン(白) マキタ

    充電式ファン(白)

    マキタ
    ¥9,890税込¥10,879
    1台
    3日以内出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)色ホワイト高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53羽根径(Φmm)235給電方式充電式色(羽根)ホワイト
  • BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック タイムリー

    BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
    仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能サイズ高115×幅113×厚37mm保証期間3ヵ月インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ扇風機
小型扇風機