絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 小型扇風機

531件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
  • 充電式ベルトファン トライメイト

    充電式ベルトファン

    トライメイト(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
    用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
  • 薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY扇風機 デスクにおけるコンパクトサイズ。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。左右風向き360度変更対応(手動)。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
    用途卓上扇、デスクファンとして。卓上クリップ扇風機 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス質量(kg)【卓上扇時】1.4【クリップ扇時】1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)モーターACモーター電源コード(m)1ハネ枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【卓上扇時】20.5×22.5×34.5【クリップ扇時】20.5×22.5×38風量調整左右首振上下角度調整
  • 扇風機 ボックス 360度ルーバー 押しボタン式 YAMAZEN(山善)

    扇風機 ボックス 360度ルーバー 押しボタン式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
    用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店質量(kg)2.1ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)34/35風量3段階保証期間1年操作方法押しボタンスイッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39上下調整可(上向き90・下向き20度)
  • DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き YAMAZEN(山善)

    DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
    用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風
  • テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 TEKNOS

    テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

    TEKNOS(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
    付属品保冷剤パックx2ホワイト方式汲み上げ散布方式消費電力(W)(50/60Hz)50/57機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整5段階首振りオートルーバー(左右80°)タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND

    扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア

    TOPLAND
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    クリップと卓上の2WAYで使用可能。縦横360°可動(手動で調整)。モバイルバッテリーでも使用可能。◇2電源対応:コンセント、USB。◇風量4段階(微弱・弱・中・強)。◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)。◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで。◇羽根径:17cm
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)材質ABS樹脂質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
  • ミスト機能付き冷風卓上扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ミスト機能付き冷風卓上扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
    材質ABS質量(g)758消費電力(W)4(最大)電源5V/1Aタンク容量(mL)ミスト用:約500風量調整ファン:3段階サイズ(mm)175×175×180連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.68電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)31/1FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69/1FAN商品タイプ扇風機
  • 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右自動首振り搭載。風量切替:3段階(弱・中・強)。省スペースのスリムタイプ。操作方法:ダイヤルスイッチ式
    用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×78風量調整3段階左右首振自動:左右
  • ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ

    ポータブルファン クリップ式

    アイリスオーヤマ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
    用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm質量(g)370電源(V)AC100連続使用時間(時間)2.5~10風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
  • コンパクトFAN TOPLAND

    コンパクトFAN

    TOPLAND
    3,690税込4,059
    1台
    当日出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
    用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(14件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリー電圧(V)14.4/18タイマー時間1時間/2時間/4時間風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー
  • サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり
  • 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。羽根:直径18cm・3枚。切タイマー:3時間。風量切替:2段階。操作方法:ロータリースイッチ式。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。樹脂トルネードガード。机の上などに置けるコンパクトサイズ
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30風量調整2段階左右首振切タイマー
  • ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー BWS

    ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー

    BWS
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却。冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用。ジョギングなど野外活動中にも空気循環。◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)。◇入力電圧:DC5V。◇充電時間:約4時間(Type-C)。◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)。◇消費電力:7W(ファン操作のみ)。◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)。【使用時間】。◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分。◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分。◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間
    用途夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン付属品本体、専用充電コード、取扱説明書ホワイト質量(g)387消費電力(W)7(ファン操作のみ)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17.5×6風量調整風量3段階充電時間(時間)約4(Type-C)動作電流(A)2(ファン動作時のみ)
  • バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー  ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/強力モーター搭載で大風量/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC。本体充電専用)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書材質ABS+電子部品+鉄+シリコーン質量(g)約250回転数(min-1[r.p.m])15000(最大)電源充電式リチウムイオンポリマー電池定格電力(W)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×47×89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×89×47風量調整5段階充電時間(時間)約7~7.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)8000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします【外部充電】本体側面にある USB Type-AポートとケーブルのUSB Type-Aコネクタを接続し、充電したいスマートフォン等の端末にType-Cコネクタを接続します。※本製品の付属ケーブルは本体の充電専用です。※外部への充電には、別途対応ケーブルが必要となります。連続動作時間最大12時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ

    タイムリー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。 強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。
    外形寸法(mm)52×25×27
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • 扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND

    扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア

    TOPLAND
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
    用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック角度調節上下90°
  • 充電式ネック用ファン トライメイト

    充電式ネック用ファン

    トライメイト(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
    用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
  • ポータブルネッククーラー プラタ

    ポータブルネッククーラー

    プラタ(6件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1台
    当日出荷
    小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
    用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
    用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
  • 30cmリビングリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmリビングリモコン扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    30cm5枚羽根のリビング扇風機
    ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ダークブラウン奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ブラック
  • 壁掛け扇風機 TEKNOS

    壁掛け扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)3~27(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.5モーターDCモーター機能リズム風、おやすみ風風量風量4段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×380×520タイマー7.5時間切りタイマー首振り首振り
  • 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機。コードレス使用で場所を選ばない。モバイルバッテリー対応。◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間。◇風量:4段階。◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度。◇入力:DC5V / 1A(USB)。◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh。◇内蔵電池の充電時間:約3時間。◇使用環境温度:0度-40度。◇充電環境温度:常温
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン付属品USBケーブル(Type-C)グレージュ質量(g)730ケーブル長(m)【USBケーブル】0.8ハネ径(cm)15モーターACモーター入力DC5V / 1A(USB)機能上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり風量4段階ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×21充電時間(時間)【内蔵電池】約3内蔵電池充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
  • 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機

    扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります。 お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます。 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
    材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振上下角度調整
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(1件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53給電方式充電式色(羽根)
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
    ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
  • 冷却プレート付きハンディファン オフトレイル

    冷却プレート付きハンディファン

    オフトレイル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
    付属品充電ケーブル、ストラップ質量(g)約240インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池連続使用可能時間弱時約8充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3000
  • 乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル MAGICOOL

    乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル

    MAGICOOL(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
    用途作業中、両手フリーで送風材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS質量(g)105外形寸法(mm)90×36.3×111.5電源単3アルカリ乾電池2本(別売)連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
  • ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMI

    ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機

    NAKAGAMI
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
    用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
  • デスクファン TOPLAND

    デスクファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷
    コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7mブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
  • フロアー扇風機 TEKNOS

    フロアー扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機。DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機
    仕様首振りホワイト種類リズム風消費電力(W)48~55(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)W430×D400×H1250~1480ハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)5.9モーターDCモーター風量3段階切替タイマー8時間切
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    仕様ファンガード:表裏両面に搭載電流(A)0.34電圧(V)5騒音値(dB)32回転数1600 rpmケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)75商品タイプ扇風機
  • 扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
小型扇風機