絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(46)
- 3価ユニクロ(43)
- その他(15)
- つや消し黒(13)
- カラー(5)
- クロメート(5)
- ジオメット(11)
- スズメッキ(8)
- ステンコート(27)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(6)
- パシペート(34)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(32)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(31)
- 黒クロメート(3)
- 黒染め(24)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(16)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(13)
- 0.7(36山)(32)
- 0.79(32山)(16)
- 0.8(7)
- 0.9(28山)(21)
- 1(5)
- 1.05(24山)(96)
- 1.27(4)
- 1.27(20山)(51)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(18山)(3)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(141)
- 1.58(16山)(80)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(12)
- 24(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・24・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(588)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日本パワーファスニング(19)
- ヤマヒロ(16)
- 丸エム製作所(14)
- 若井産業(11)
- 平田ネジ(11)
- 九飛勢螺(10)
- サンコーテクノ(9)
- MIYAGAWA(9)
- ユニーズ(7)
- 天野製作所(7)
- アックスブレーン(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(6)
- TRUSCO(4)
- SPAX(4)
- Live Pro(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・丸エム製作所・若井産業・平田ネジ・九飛勢螺・サンコーテクノ・MIYAGAWA・ユニーズ・天野製作所・アックスブレーン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・TRUSCO・SPAX・Live Pro・コノエ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(40本)ほか当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
MBテクス PAN 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥97税込¥1071パック(10本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥339~税込¥373~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,298~税込¥1,428~1箱(350本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
3カ-W POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(18個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(100本)当日出荷ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 。薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)
キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)当日出荷ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い全長(mm)13ピッチ(mm)1.4ねじ径(mm)4.2働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(100本)ほか4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,640~税込¥6,204~1箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454~税込¥499~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目
若井産業¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000本)ほか5日以内出荷用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
無溶接用イモムシビス
キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(1000本)当日出荷薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多いピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(11本)ほか当日出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥196~税込¥216~1袋(4本)翌々日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ファインテクス ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から6日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥424~税込¥466~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目
若井産業¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭部形状皿呼び径(Φmm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(17本)ほか当日出荷座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
ステン板対応ドリルねじ皿 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(30本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0467
高耐食ドリルねじ皿 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(36本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469