絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・24・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10
ブランド
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・丸エム製作所・若井産業・平田ネジ・九飛勢螺・サンコーテクノ・MIYAGAWA・ユニーズ・天野製作所・アックスブレーン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・TRUSCO・SPAX・Live Pro・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルネジサラ

765件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(2000個)
    当日出荷
    材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6頭部形状皿小頭ねじの呼びM4
  • パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ

    パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)

    平田ネジ
    6,698税込7,368
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
    用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    889税込978
    1箱
    10日以内出荷
    スタンダード ステンドリルビス!
    材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状
  • エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,900税込2,090
    1箱(110本)ほか
    3日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント サラ (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    4,400税込4,840
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラック ステン(+)BRPサラ 大阪魂

    ブラック ステン(+)BRPサラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(38個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂

    3カ-W POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(21個)ほか
    翌々日出荷
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(30個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ギザタイト サラ 大阪魂

    3カ-W ギザタイト サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(90個)
    翌々日出荷
    ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
    用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.058呼び径3ねじ外径(mm)3.10~3.30
  • SUS XM7 (+)Bタイプサラ 大阪魂

    SUS XM7 (+)Bタイプサラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(62個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法k(mm)1.75ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)6ねじの呼び3
  • SUS(+)SタイプサラD6 大阪魂

    SUS(+)SタイプサラD6

    大阪魂
    667税込734
    1セット(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
  • 3カ-W Pタイトサラ(ニットウ 大阪魂

    3カ-W Pタイトサラ(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(84個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • BK SUS410 サンロック(サラ(D=6 大阪魂

    BK SUS410 サンロック(サラ(D=6

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブラック ピアス(サラ(コアタマ 大阪魂

    ブラック ピアス(サラ(コアタマ

    大阪魂
    11,545税込12,700
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    材質十字穴番号#2長さL(mm)50ドリル径(Φmm)3.4働き長さ(mm)最小3.0、最大42.0適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
  • 3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH 大阪魂

    3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理3価ユニクロ頭部形状寸法k(mm)1ねじ径d4.8穴の形状十字ビットNo2寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7
  • SUS410 ピアス(サラ 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラ

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • GB SUS410 ピアス(サラ 九飛勢螺

    GB SUS410 ピアス(サラ

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    7,060税込7,766
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    5,590税込6,149
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    551税込606
    1袋(15本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • TFハンガー 日本パワーファスニング

    TFハンガー

    日本パワーファスニング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷
    仕様W3/8吊金具
  • MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス FLAT 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(350本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • カラートガリス ステンレスパック サンコーテクノ

    カラートガリス ステンレスパック

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック(150本)ほか
    4日以内出荷
    とがり先のねじ込み施工で切粉もわずかです
    用途とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能にしました
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
    用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
  • ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート

    Live Pro
    7,998税込8,798
    1箱(1000本)
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
    用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン

    MIYAGAWA
    699税込769
    1セット(23本)ほか
    当日出荷
    アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
    用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
  • M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊 MIYAGAWA

    M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊

    MIYAGAWA
    899税込989
    1セット(5本)
    当日出荷
    「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
    用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1567材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)712018年トラスコ掲載ページ2 0472
  • M8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊 MIYAGAWA

    M8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊

    MIYAGAWA
    899税込989
    1セット(6本)
    当日出荷
    「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
    用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1566質量(g)58.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
  • ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂

    ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(34個)
    翌々日出荷
  • MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地) 大阪魂

    MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(27個)
    翌々日出荷
    種類MBテクス皿
  • ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラリブ付 ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,098税込1,208
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
  • (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱) 大阪魂

    (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱)

    大阪魂
    6,898税込7,588
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2
  • フラッシュポイント皿小頭 D=6(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    フラッシュポイント皿小頭 D=6(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    材質SUS410種類フラッシュポイント皿小頭寸法F(mm)6ねじの種類全ねじ(荒目)寸法D(mm)6表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭仕上パシペートねじの呼びM4
  • FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    9,298税込10,228
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6表面処理ブラック頭部形状皿小頭寸法Dk(Φmm)6ねじの呼びM4
  • ジャックポイント皿 (SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント皿 (SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    539税込593
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ジャックポイント皿
  • FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS305)(パック品) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS305)(パック品)

    大阪魂
    599税込659
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    種類FRX皿小頭適合板厚(mm)1.5~2.8寸法h(mm)1.6寸法dk(mm)6
  • フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) 大阪魂

    フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)

    大阪魂
    6,498税込7,148
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    種類フラッシュポイント皿小頭寸法F(mm)6寸法D(mm)6
ドリルネジサラ