絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm(2)
- 4.8mm(2)
- M4(1)
- M4.2(2)
- M4.8(2)
- M5(1)
- M5.5(2)
長さ(mm)
- 38
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 10(248)
- 12(185)
- 13(209)
- 14(126)
- 15(59)
- 16(341)
- 18(91)
- 19(207)
- 20(166)
- 25(309)
- 30(213)
- 35(197)
- 40(160)
- 45(136)
- 50(137)
- 60(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(3)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(6)

皿(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(3)
- ステンコート(3)
- パシペート(2)
- 生地/未処理(1)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- アックスブレーン(2)
- 九飛勢螺(2)
- ユニーズ(1)
- 大阪魂(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アックスブレーン・九飛勢螺・ユニーズ・大阪魂
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
4.2mm(2)
4.8mm(2)
M4(1)
M4.2(2)
M4.8(2)
M5(1)
M5.5(2)

マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(230本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(230本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,398~税込¥3,738~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)