絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20
取付穴形状
ピン6ロブ・プラスマイナス・十字穴・四角穴
ブランド
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・アックスブレーン・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・コノエ・MIYAGAWA・ユニーズ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・Live Pro・天野製作所・コクブ・ピアス・平田ネジ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドリルネジナベ

952件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ

    アックスブレーン
    2,298税込2,528
    1箱(81本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂

    FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    8,998税込9,898
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
  • スパイラルダンバナベ 若井産業

    スパイラルダンバナベ

    若井産業
    999税込1,099
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
    種類ダンバナベ頭部形状なべ
  • ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ナベ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
  • ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(83本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRXナベ (SUS410/ブラック) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/ブラック)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類FRXナベ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    454税込499
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    402税込442
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品) 大阪魂

    ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(13個)
    当日出荷
    十字穴番号2寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~3.2外径(Φmm)13寸法C(mm)0.8寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.5寸法y(mm)3.7寸法dk(mm)7.5
  • エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,100税込1,210
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ドリスク ナベ 大阪魂

    ユニクロ ドリスク ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(65個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ表面処理ユニクロ頭部形状なべ
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • ダンバ ステンレス ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ステンレス ナベ 袋入

    若井産業
    4,000税込4,400
    1箱(50本×5袋)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状なべ
  • 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1袋(31本)ほか
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ

    若井産業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8.2適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状ナベ
  • MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(95個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
  • エースポイント ロングIX 5.0x25 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x25

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM5トラスコ品番472-6731
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(430本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
  • FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410表面処理茶ブロンズ種類FRXナベ頭部形状ナベ
  • 3カ-W (+)DELTA PT ナベ 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PT ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(40個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    227税込250
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,398税込1,538
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨
  • なべドリルねじ ネグロス電工

    なべドリルねじ

    ネグロス電工
    379税込417
    1袋(20個)
    当日出荷
    サイズ4×16表面処理電気亜鉛メッキ頭部形状なべ
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク ナベ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(350本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    889税込978
    1箱
    10日以内出荷
    スタンダード ステンドリルビス!
    材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
  • エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    2,200税込2,420
    1箱(35本)ほか
    3日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • 3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ 大阪魂

    3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ

    大阪魂
    3,500税込3,850
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • 3カ-ユニ クイックビス ナベ 大阪魂

    3カ-ユニ クイックビス ナベ

    大阪魂
    3,978税込4,376
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • SG SUS410 MBテクスナベ 大阪魂

    SG SUS410 MBテクスナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    7,210税込7,931
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事

    看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット

    三星商事
    2,700税込2,970
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV~400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm~10.50mmで、厚さは2.20mm~2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm~4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm~2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm~10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。
    用途看板作成に。看板の原板とシートの固定に。仕様使用パンチ:JIS B 1012 十字穴H形 No.2寸法(mm)ねじ部:直径4.05~4.45×長さ5.00、ビス頭部:直径10.50~10.10×厚さ2.20~2.50、十字穴:4.3直径(Φmm)先端部:2.80~2.90硬さ(Hv)表面:530以上、心部:320~400十字穴深さ(mm)(最大沈み)2.40(2.05狙い)、(最小沈み)1.8ねじり破断トルク(N・m)3.73以上
  • ダンバ ナベ バリューパック 若井産業

    ダンバ ナベ バリューパック

    若井産業
    3,598税込3,958
    1箱(200本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
  • ダンバ ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ナベ 袋入

    若井産業
    1,700税込1,870
    1箱(50本×5袋)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
  • ハードテック ナベ頭 パック入り コクブ

    ハードテック ナベ頭 パック入り

    コクブ
    2,898税込3,188
    1パック(190本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ドリルネジナベ