カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(23)
- 00号(400~430)(8)
- 000号(445~475)(2)
- 00号と0号の中間(1)
- 0号と1号の中間(3)
- 1号(310~340)(91)
- 1号と2号の中間(12)
- 2号(265~295)(224)
- 2号と3号の中間(7)
- 3号(220~250)(21)
- 3号と4号の中間(1)
- 4号(175~205)(3)
- 5号(130~160)(1)
- -(1)
特性
色
使用目的
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(178)
- 協同油脂(52)
- NOKクリューバー(51)
- 出光NTG(49)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(43)
- エスコ(40)
- ダイゾーニチモリ(27)
- ダイゾー(26)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(26)
- ケマーズ(23)
- AZ(エーゼット)(22)
- TRUSCO(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(8)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- スリーボンド(6)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: グリース

グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg)当日出荷耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。トラスコ品番868-2321質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-10~+100℃容量(kg)2.5ちょう度No.1使用目的潤滑増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐荷重性、付着性
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)欠品中危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
スーパー万能グリース
BOLL¥1,998税込¥2,1981本(100g)翌々日出荷リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリーススプレー
GA(グリーンエース)¥809税込¥8901個(180mL)3日以内出荷二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。成分LPGガス容器仕様缶スプレー危険等級Ⅱアズワン品番65-2365-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類モリブデングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MNS No.2
出光NTG¥59,980税込¥65,9781缶(2.5kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。シリコーン油。グラファイト用途通電潤滑用:ナイフスイッチの刀部 その他電気部品の高温潤滑部の潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+200危険物の類別非危険物
ニグルーブ CP
出光NTG¥38,980~税込¥42,878~1缶(16kg)4日以内出荷極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
トライボール GRHS1.5
カストロールインダストリアル¥19,980税込¥21,9781箱(400g×4本)4日以内出荷せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性
コスモ ギヤーコンパウンド
コスモ石油¥23,980税込¥26,3781缶(16kg)4日以内出荷特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性
クライトックスGPLオイル 106
ケマーズ¥99,980税込¥109,9781本(1kg)6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~260グレード106使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜流動点(℃)-36危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)240(40℃)、25(100℃)
クライトックスグリス 283AC
ケマーズ¥64,980~税込¥71,478~1本(57g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックスグリス 283AB
ケマーズ¥64,980~税込¥71,478~1本(57g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 226
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~260グレード226使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)240基油GLP106危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
KLUBERQUIET BQH 72-102
NOKクリューバー¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
ISOFLEX TOPAS NB152
NOKクリューバー¥38,980~税込¥42,878~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
モリコート¥10,980税込¥12,0781本当日出荷フルオロシリコーン系グリースです。用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。トラスコ品番723-3882材質主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-30~230容器仕様チューブ容量(g)50ちょう度280危険物の類別非危険物
シリコーングリス 0.5g
アイネックス¥259税込¥2851個4日以内出荷CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。1袋にちょうど1回分。塗る量を量る手間がありません。1袋ずつ密封しているので、使う直前まで品質を保てます。小さくかさばらず、予備として常備するのにも便利です。塗布/拭き取りがしやすい粘度です。色グレー熱伝導率(W/mk)1.93・K危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱GP No.1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥81,980税込¥90,1781缶6日以内出荷グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)色黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g
ニッペコ(旧 日本礦油)¥999,800税込¥1,099,7801箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7
ニッペコ(旧 日本礦油)¥46,980税込¥51,6781缶4日以内出荷消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8276色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユーレットEI-1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥119,800税込¥131,7801缶6日以内出荷基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニッペコ ダブレックスAGN-3
ニッペコ(旧 日本礦油)¥26,980~税込¥29,678~1箱(6本)ほか20日以内出荷有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン色黄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシーグリース No.2
ニッペコ(旧 日本礦油)¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷車輌の下回りのグリス給油箇所に。仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6631材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
カルフォレックスDN-067
ニッペコ(旧 日本礦油)¥79,980税込¥87,9781箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しませんトラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物











![カートリッジグリス [ワイン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723011-180827-02.jpg)














![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)