カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(23)
- 00号(400~430)(9)
- 000号(445~475)(2)
- 00号と0号の中間(1)
- 0号と1号の中間(3)
- 1号(310~340)(91)
- 1号と2号の中間(12)
- 2号(265~295)(220)
- 2号と3号の中間(8)
- 3号(220~250)(22)
- 3号と4号の中間(1)
- 4号(175~205)(3)
- 5号(130~160)(1)
- -(1)
特性
色
使用目的
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(173)
- 協同油脂(54)
- NOKクリューバー(51)
- 出光NTG(50)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- エスコ(40)
- ダイゾーニチモリ(27)
- ダイゾー(26)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
- AZ(エーゼット)(23)
- ケマーズ(23)
- TRUSCO(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(8)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
- スリーボンド(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- ブランドをもっと見る

ISOFLEX LDS18 SPECIAL A
NOKクリューバー¥42,980~税込¥47,278~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
パイロノックユニバーサル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(16kg)3日以内出荷増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949色黄使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥36,980税込¥40,6781缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884色白使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1ちょう度360危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに色淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
スプレーグリス
アックスブレーン¥1,098税込¥1,2081本(300mL)4日以内出荷高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。用途高耐熱スプレ-グリス。色無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ENSグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥129,800税込¥142,7801箱(400g×20本)12日以内出荷増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。用途低温・高温で使用する高速ころがり軸受。電動機用ころがり軸受。自動車電装品用ころがり軸受。乾燥炉用ころがり軸受。ブロワー用ころがり軸受。工作機械用高速軸受色乳白色半固体使用温度範囲(℃)(目安)-40~175ちょう度267(2号)滴点(℃)250以上外観乳白色バター状増ちょう剤ウレア系化合物基油エステル系合成油動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃)離油度(%)1.9mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)特性耐熱性商品タイプウレアグリース
モリハイテンプグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(2.5kg)当日出荷モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。用途塗装乾燥炉のハンガーチェーンに。乾燥炉の送風機軸受に。高温下に軸受、摺動部にトラスコ品番123-3467使用温度範囲(℃)-15~250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モリスピードグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281缶(2.5kg)当日出荷ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリスピードグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥7,498税込¥8,2481缶(2.5kg)当日出荷ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1006種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
BARRIERTA L55/3 H1
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(100g)当日出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
モービラックス
エクソンモービル¥24,980税込¥27,4781缶(16kg)翌々日出荷から28日以内出荷高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。 錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。色茶色使用温度範囲(℃)-20~100増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性極圧、耐蝕、耐水
クライトックス GPLグリス 224
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-51~180グレード224使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 204
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-51~180グレード204使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
ブイコートH(防錆油)
FSC藤原産業¥24,980税込¥27,4781缶翌日出荷・高融点グリースで常温時の流出が少ない。・気温による硬さの変化が少なく安定した性能。・PC鋼材頭部の防錆・保護に最適。・長期防錆用途に適したグリース系材料。・グラウンドアンカーのヘッドキャップ重填用質量(kg)16ちょう度25℃:213(不混和)引火点(℃)200以上密度(g/cm3)15℃:0.91潤滑性400時間(A級)融点(℃)68危険物の類別非危険物
モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML
ニッペコ(旧 日本礦油)¥17,980税込¥19,7781箱(20箱)6日以内出荷車輌の下回りのグリス給油箇所に。仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6632材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
住鉱 スミプレックスEPY
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781箱(20箱)翌々日出荷から4日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドHD-002 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶4日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。トラスコ品番688-9216色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容器仕様缶容量(g)1000有効成分濃度:5%密度1.45cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スミテック353
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶翌々日出荷PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。用途主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。トラスコ品番868-2307容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミコーマルチグリスEX
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶4日以内出荷極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番459-8918色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
オーシャンFG No.2 16Kg
ダイゾーニチモリ¥42,980税込¥47,2781缶当日出荷NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493色白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂系塗装剤 FP-100
ヘルメチック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料トラスコ品番683-5674危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性強力防食・防錆危険物の性状非水溶性
浸透性防錆剤
Noxudol(ノックスドール)¥51,980税込¥57,1781缶5日以内出荷溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性
軸受グリースLGEM 2
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781缶翌々日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器色黒使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本翌日出荷長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音
エスコ¥3,740税込¥4,1141本翌日出荷高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット翌日出荷400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
DC18V 電動グリースガン 充電式
エスコ¥59,800税込¥65,7801個翌日出荷蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物
1000ml サクションガン
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化危険物の類別非危険物
万能グリース(10本入)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット(400g×10本)翌々日出荷リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10危険物の類別非危険物
グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃
エスコ¥22,300税込¥24,5301箱(20本)翌日出荷仕様NLGI-2色黒使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物