絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: グリース

745件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシーグリース No.2 ニッペコ(旧 日本礦油)

    シャーシーグリース No.2

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    6日以内出荷
    車輌の下回りのグリス給油箇所に。
    仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6631材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • カルフォレックスDN-067 ニッペコ(旧 日本礦油)

    カルフォレックスDN-067

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    トラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
  • LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    LICOREX No.2 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶
    6日以内出荷
    従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 スミプレックスYM-K SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミプレックスYM-K

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(20箱)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 スミプレックスMO-K SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミプレックスMO-K

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(20箱)ほか
    6日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 スミプレックスEPM SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミプレックスEPM

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。トラスコ品番572-9626色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度275容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミコーマルチグリスEX

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶
    6日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
    用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリトンCK-L2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトンCK-L2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(2缶)
    31日以内出荷
    付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
    用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868色灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
  • スミプレックスEPY No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスEPY No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶
    6日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。トラスコ品番572-9620色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度267容器ペール缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.592kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥159,800税込¥175,780
    1缶
    6日以内出荷
    特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
    用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶
    20日以内出荷
    モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
    用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(6缶)
    6日以内出荷
    モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
    用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素グリース エスコ

    フッ素グリース

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1本
    翌々日出荷
    フッ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。ペースト状。
    色白色使用温度範囲(℃)-15~150内容量(g)50適合流体酸素、腐食性流体、真空シール危険物の類別非危険物塗布量50g/m2(2m2チューブ)
  • C グリース (有機モリブデン) エスコ

    C グリース (有機モリブデン)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1箱(30本)
    翌々日出荷
    30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。
    仕様NLGI-2色黄褐色質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)(1本)80危険物の類別非危険物
  • スミテンプグリス 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテンプグリス 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番429-5900危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.797kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1kg×1個)
    4日以内出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリコートEM40M モリコート

    モリコートEM40M

    モリコート
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(1kg×10缶)
    5日以内出荷
    精製鉱油系汎用白色グリースです。耐プラスッチック性、耐荷重性があり、樹脂や金属に使用出来ます。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途高速高荷重摺動部。ミシン色白使用温度範囲ー30~150主成分鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーホワイトグリース ノーブランド

    ハイパーホワイトグリース

    ノーブランド
    ¥35,890税込¥39,479
    1缶(16kg)
    15日以内出荷
    高荷重、耐熱付性に優れた万能グリース。強力な潤滑膜を形成し、高負荷摺動部(ピン・ブッシュ等)の鳴きやカジリを防ぎます。耐水性に優れ、河川等での作業時にも性能を発揮し、耐熱性(滴点)も高くベアリング部にも最適です。また、特殊潤滑剤により土砂が入るような場所でも摩耗を減らせます。
    種類G2-T危険物の類別非危険物
  • バッドグリース コベルコ(KOBELCO)

    バッドグリース

    コベルコ(KOBELCO)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(400g×20本)
    11日以内出荷
    ちょう度2増ちょう剤特殊リチウム危険物の類別非危険物
  • マルチエコグリース コベルコ(KOBELCO)

    マルチエコグリース

    コベルコ(KOBELCO)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(400g×20本)
    11日以内出荷
    ちょう度2増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
  • ダブレックス ニッペコ(旧 日本礦油)

    ダブレックス

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W702 spray 420mL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
    用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン色淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • SH33F GREASE モリコート

    SH33F GREASE

    モリコート
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    当日出荷
    低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • 軽潤滑用シリコーングリース IGS3600シリーズ 冨田マテックス

    軽潤滑用シリコーングリース IGS3600シリーズ

    冨田マテックス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合した軽潤滑用シリコーングリース。シリコーンオイルを基油に特殊固体潤滑剤を配合し、シリカ粉で増ちょうした半流動状のシリコーングリースです。基油がシリコーンオイルのため、広い温度範囲でプラスチック対金属、プラスチック同士の軽潤滑に適しています。
    危険物の類別非危険物
  • ワンタッチグリース 鈴木油脂工業(SYK)

    ワンタッチグリース

    鈴木油脂工業(SYK)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。
    使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
  • WeissSoL W102 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W102

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
  • WeissSoL W101 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W101

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
  • WeissSoL W100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
  • グリースニップル EA991CXシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CXシリーズ

    エスコ
    ¥170~税込¥187~
    1個ほか
    翌日出荷
    腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
    危険物の類別非危険物
  • 内部防錆ガン Noxudol(ノックスドール)

    内部防錆ガン

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶
    5日以内出荷
    アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン 150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。 アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。 エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
    仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。アズワン品番67-6435-73危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン 充電式 MODEL1600Jセット 1600Jシリーズ リンカーン

    電動式グリースガン 充電式 MODEL1600Jセット 1600Jシリーズ

    リンカーン
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター 遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
    危険物の類別非危険物
  • LINCOLN 1600J用バッテリー リンカーン

    LINCOLN 1600J用バッテリー

    リンカーン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    LINCOLN 1600J用バッテリーです。
    仕様●リチウムイオンバッテリー●MODEL 1600J用アズワン品番67-3019-13危険物の類別非危険物
  • グリースニップル EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CYシリーズ

    エスコ
    ¥1,830~税込¥2,013~
    1式(10個)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 エスコ

    R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm危険物の類別非危険物
  • [EA991-1用] 充電器 エスコ

    [EA991-1用] 充電器

    エスコ
    ¥9,440税込¥10,384
    1個
    翌日出荷
    EA991-1用替充電器
    危険物の類別非危険物
  • [EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ

    [EA991-1B・-10AA用] 充電器

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
    仕様●仕様:替充電器危険物の類別非危険物
  • 有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ フォトレックス

    有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ

    フォトレックス
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本ほか
    7日以内出荷から43日以内出荷
    有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。 約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。 広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。 主成分は人体に安全なミネラルです。 消火器のように誰でも使用可能です。 【用途】 ▼有害化学物質・薬品などの流出対策に ▼化学・産業などの製造工場や研究機関 ▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など ▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に
    危険物の類別非危険物
  • SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40

    SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入

    WD-40
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
    仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級Ⅱアズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
  • 超極圧・耐摩耗潤滑添加剤 旭エンジニアリング

    超極圧・耐摩耗潤滑添加剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(84mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーングリース(プラスチック潤滑用) 信越化学工業

    シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

    信越化学工業
    ¥29,813税込¥32,794
    1缶
    翌日出荷
    プラスチックの潤滑・消音に最適です。
    用途プラスチック潤滑に。トラスコ品番814-8121材質主成分:シリコーン系色白~淡黄容量(kg)1ちょう度306容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース