カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(20)
- 00号(400~430)(9)
- 000号(445~475)(2)
- 00号と0号の中間(1)
- 0号と1号の中間(3)
- 1号(310~340)(94)
- 1号と2号の中間(11)
- 2号(265~295)(218)
- 2号と3号の中間(6)
- 3号(220~250)(21)
- 3号と4号の中間(1)
- 4号(175~205)(3)
- 5号(130~160)(1)
- -(1)
特性
色
使用目的
ブランド
- モノタロウ(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(174)
- 協同油脂(53)
- 出光NTG(51)
- NOKクリューバー(51)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- エスコ(40)
- ダイゾーニチモリ(26)
- ダイゾー(26)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
- AZ(エーゼット)(23)
- ケマーズ(23)
- TRUSCO(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(8)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- スリーボンド(6)
- ブランドをもっと見る

CRSグリース841
ダイゾー¥7,998税込¥8,7981缶(1kg)3日以内出荷高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番144-9793容量(kg)1ちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
CRSグリース811
ダイゾー¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか11日以内出荷高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
CRSグリース701
ダイゾー¥9,198税込¥10,1181缶(1kg)11日以内出荷高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番145-1386容量(kg)1ちょう度1使用目的消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)14日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観黄色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)4日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781本(130mL)当日出荷現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。 苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)4日以内出荷仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm使用温度範囲(℃)-45~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.91外観白色粘度(at40℃mm2/s)90基油ポリαオレフィン系固体潤滑剤他PTFE+その他危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730離油度(%)100℃×24時間:5蒸発量(%)99℃×22時間:0.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)4日以内出荷トラスコ品番108-3272危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥35,980税込¥39,5781缶(1kg)4日以内出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリレックス MP
協同油脂¥29,980~税込¥32,978~1缶(18kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
クライトックス GPLグリス 225
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~205グレード225使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)160基油GLP105危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 223
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-60~155グレード223使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
ビットグリス
京セラインダストリアルツールズ¥1,898税込¥2,0881本(150g)8日以内出荷適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物
SEALUB S-14
NOKクリューバー¥35,980~税込¥39,578~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から63日以内出荷耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU 30
NOKクリューバー¥24,980~税込¥27,478~1缶(1kg)ほか63日以内出荷付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-10~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
KLUBERQUIET BQ 72-72
NOKクリューバー¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
Sグリース 2号 16kg
ダイゾーニチモリ¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)3日以内出荷二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。用途汎用モリブデングリースに。トラスコ品番541-8852色灰黒容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑仕様稠度#1トラスコ品番124-0131色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
パワーサーモグリース TB
BALBIS(バルビス)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 耐熱性に優れフッ素グリース代替可。 使用温度範囲:-40℃~200℃(Max250℃)用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部の潤滑 ホットメルト樹脂アプリケーターローラ軸受部等の潤滑使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑外観白色バター状混和ちょう度280(2号)(25℃)基油エステル系合成油
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949色黄使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに色淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥11,980税込¥13,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥48,980税込¥53,8781箱(400g×20本)4日以内出荷トラスコ品番868-2292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥13,980税込¥15,3781缶(2.5kg)当日出荷●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番868-2944連続耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止瞬間耐熱温度(℃)290
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)5日以内出荷トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番836-3289色白容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2310容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2306容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・広温度範囲用) スミテック103 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2301容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥47,980税込¥52,7781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番868-2273危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-1929容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥57,980税込¥63,7781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番108-0863アズワン品番64-7143-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性