574件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCO

    ボタンヘッド(グリスニップル)

    TRUSCO
    529税込582
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
  • グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーション

    グリス用ホース(SKR・EPL用)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
  • diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応 ベスト・アンサー

    diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応

    ベスト・アンサー
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
  • ユニバーサル式グリースガン モノタロウ

    ユニバーサル式グリースガン

    モノタロウ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
    用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35
  • 注入ポンプCG-200 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    CNP-2用チャックノズルです。
    適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
  • AMG-400用エアピストン組立 ヤマダコーポレーション

    AMG-400用エアピストン組立

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • エアグリスフィルダーノズル KTC

    エアグリスフィルダーノズル

    KTC
    5,798税込6,378
    1個(4本)
    欠品中
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニグリスガンセット SIGNET(シグネット)

    ミニグリスガンセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。
    材質CR-V危険物の類別非危険物寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • ハンドグリースガン SK11

    ハンドグリースガン

    SK11(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • グリースガン用フレキシブルホース エスコ

    グリースガン用フレキシブルホース

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    DIN 1283に準拠。
    材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
  • L型グリスニップル用変換継手 TRUSCO

    L型グリスニップル用変換継手

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
    用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロS (5段階流量調整付) ザーレン

    ペトロS (5段階流量調整付)

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
    用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
  • グリース用ストレートノズル SK11

    グリース用ストレートノズル

    SK11
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
    用途グリースガン用ノズル。材質長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーション

    グリースノズルアダプター

    ヤマダコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
    用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • 1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース エスコ

    1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース

    エスコ
    895税込985
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マグノート パワーリューブ ザーレン

    マグノート パワーリューブ

    ザーレン
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    エア駆動式で連続グリース注油が可能です
    用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 再充填ニップル シマテック

    シマルーベ用 再充填ニップル

    シマテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合SL00(空容器)材質ニッケルメッキされた真鍮接続口径G1/4寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • グリースガン用カプラセット KTC

    グリースガン用カプラセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
    用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
  • グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3
  • グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) ザーレン

    ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    ザーレン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
    用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
  • グリスガン TRUSCO

    グリスガン

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です
    トラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • 充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式グリースガン

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
    黒/緑動作方式充電式付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8電圧(V)DC18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
  • グリースポンプエアー式 JTC

    グリースポンプエアー式

    JTC(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
    適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガン ParkTool(パークツール)

    グリースガン

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
    危険物の類別非危険物
  • 分配弁 正和

    分配弁

    正和
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
    接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
  • シマルーベ用逆止弁キャップ シマテック

    シマルーベ用逆止弁キャップ

    シマテック
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用オプションパーツ
    用途オイルを充填して使う場合に必要。適合SL14危険物の類別非危険物
  • グリースディスペンサー ヤマダコーポレーション

    グリースディスペンサー

    ヤマダコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
    用途芝刈り機のグリース充填。チェーンソーのメンテ。工具類の摺動部。ベアリング内の隅々に。バイク・自転車・農機具・小型機械の整備セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57番号855469吐出量(g/ストローク)0.25接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0危険物の類別非危険物
  • ミニグリースガン専用ブラシ KTC

    ミニグリースガン専用ブラシ

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
    質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
  • グリースガン SKF(日本エスケイエフ)

    グリースガン

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
    用途農業、工業、建設業。個人的使用容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニグリースガン エスコ

    ミニグリースガン

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
    容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 打込み注入用ホースセット 尾崎亀商店

    打込み注入用ホースセット

    尾崎亀商店
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    注入ガン用 フレキシブルで効率UP!
    品番N-200危険物の類別非危険物
グリース用注入器