カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(137)
- TRUSCO(99)
- ヤマダコーポレーション(76)
- ザーレン(40)
- シマテック(30)
- PERMA(25)
- KTC(19)
- AZ(エーゼット)(13)
- パルサールブ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- JTC(10)
- KWK(10)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト

ロックカプラ(ロングタイプ)
KTC(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。用途グリースの注入作業。ねじサイズPT1/8"-27 thread質量(g)159全長(mm)128危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバー操作で脱着ができます。用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
グリスポンプ SHG形
正和(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
グリースガン用 狭所用ストレートノズル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
カートリッジガン(854654)
ヤマダコーポレーション¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル
SK11(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。用途グリースガン用ノズル。材質鉄接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
パーマクラシック(標準グリース)
シマテック(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個(120mL)当日出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
グリースガン 自転車用
(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。用途ベアリング部へのグリス充填などに色青サイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100
パーマクラシック(耐熱グリース)
シマテック(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個(120mL)当日出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
エアグリースガン
KTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス専用)
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付
GROZ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。仕様適合グリスちょう度:No.2付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径トラスコ品番660-0399材質スチール、アルミニウム全長(mm)160油槽径(Φmm)38吐出量1回:0.3(cc)ノズル長(mm)10最大圧力(MPa)6.89容量(cc)85危険物の類別非危険物
グリスニップルレンチ
ライト精機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ニップルレンチにエキストラクターをドッキング付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥619~税込¥681~1セット(3個)ほか当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷高吐出量手詰めタイプです。1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
ストレートロングノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
コードレスグリースガンセット
KTC(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
パーマフレックス(自動連続給油器)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
パーマクラシック(標準オイル)
シマテック(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(120mL)当日出荷から6日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
グリース用アングルノズル
SK11¥589税込¥6481個当日出荷ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。用途グリースガン用ノズル。全長(mm)約175材質(本体)鉄危険物の類別非危険物
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷片手・両手兼用手詰めタイプです。付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
連続噴射式エアーグリースガン
BOLL(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400gその他【手詰め】600g材質鉄質量(g)1700使用圧力(MPa)0.4~1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470推奨エアー圧(MPa)0.6最大圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式)EG400B2
ヤマダコーポレーション¥74,980税込¥82,4781本当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
ボタンヘッド(グリスニップル)
TRUSCO¥529~税込¥582~1セット(2個)ほか当日出荷ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
グリス用ホース(SKR・EPL用)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム