574件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン用カプラセット KTC

    グリースガン用カプラセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
    用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ エスコ

    400/600ml グリースポンプ

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    エアーリリースバルブ付
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン ParkTool(パークツール)

    グリースガン

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
    危険物の類別非危険物
  • エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコ

    エアーリリースバルブ(グリースガン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
    エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    559税込615
    1本
    当日出荷
    材質タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ

    1/8"NPT グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
    動作方式電動式付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
  • グリースガン用ノズルフレキシブル イチネンTASCO

    グリースガン用ノズルフレキシブル

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付危険物の類別非危険物
  • グリースガン用カプラー(360°) エスコ

    グリースガン用カプラー(360°)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    欠品中
    手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
    適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
  • CH-650LL用標準ノズル ヤマダコーポレーション

    CH-650LL用標準ノズル

    ヤマダコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6970適合本体CH-650LL危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り狭所用ストレートノズル AZ(エーゼット)

    AZ袋入り狭所用ストレートノズル

    AZ(エーゼット)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)120危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(標準グリース) PERMA

    パーマフューチャー(標準グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • シマルーベ用逆止弁キャップ シマテック

    シマルーベ用逆止弁キャップ

    シマテック
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用オプションパーツ
    用途オイルを充填して使う場合に必要。適合SL14危険物の類別非危険物
  • エアー式ハンドグリスガン ザーレン

    エアー式ハンドグリスガン

    ザーレン(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
    動作方式エアー式仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
  • ハイドロチャックノズル170 TRUSCO

    ハイドロチャックノズル170

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    全長(mm)170質量(g)58トラスコ品番112-5303材質スチール品名ハイドロチャックノズル危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ フローバル

    グリースポンプ

    フローバル
    1,498税込1,648
    1個(100cc)ほか
    3日以内出荷
    簡単操作のレバー式
    用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
    仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • マイクロホース ヤマダコーポレーション

    マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
    用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
  • インジェクタニードルカプラ KTC

    インジェクタニードルカプラ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4先端径(Φmm)1.65危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • 高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション

    高圧マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
    用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリスニップル TRUSCO

    グリスニップル

    TRUSCO
    729税込802
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    危険物の類別非危険物
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    139税込153
    1セットほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

    ピストルタイプレバーガンセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
    セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6材質スチール仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ フローバル

    グリースポンプ

    フローバル
    3,098税込3,408
    1個(400cc)
    3日以内出荷
    手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用
    用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
  • グリスガン用 ハイドロチャックノズル TRUSCO

    グリスガン用 ハイドロチャックノズル

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)170危険物の類別非危険物
  • グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質ポリウレタンタイプハイドロリックニップル用品名ホース危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • エルボー45° オプションパーツ ザーレン

    エルボー45° オプションパーツ

    ザーレン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
    材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ

    400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

    エスコ
    6,500税込7,150
    1セット
    翌日出荷
    仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
  • クランプ固定用マグネット シマテック

    クランプ固定用マグネット

    シマテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用 GROZ

    グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用

    GROZ
    4,798税込5,278
    1丁
    3日以内出荷
    素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
    材質アルミニウム、スチール全長(mm)390容量(mL)600容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400油槽径(Φmm)59.7ノズル長(mm)150コード196-20521回の吐出量(mL)0.9最大圧力(MPa)55アズワン品番64-8535-26危険物の類別非危険物
  • シールディスペンサカプラ KTC

    シールディスペンサカプラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。質量(g)23先端径(Φmm)10全長(mm)50危険物の類別非危険物
グリース用注入器