絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
LED・ハロゲン
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・FENIX(フェニックス)・オーム電機・プリンストン・PETZL・ストリームライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・SK11・Beruf・PELICAN(ペリカン)・MUST TOOL・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・EARTH MAN・STAR Light・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ヘッドライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
734件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム TAKENOW

    充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム

    TAKENOW
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    90°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
    付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED
  • 充電式 LEDヘッドライト TAKENOW

    充電式 LEDヘッドライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。
    質量(g)91色温度6500K使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh)防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low)点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+電球の種類LED
  • [単3x3本] LEDヘッドライト エスコ

    [単3x3本] LEDヘッドライト

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個(1個)
    当日出荷
    白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
    質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ
  • CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト GLOBAL&LOCAL

    CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト

    GLOBAL&LOCAL
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)106本体寸法(mm)75×40×85充電時間(時間)約3充電方式ACアダプター付きUSB充電器充電可能回数約500回防滴構造IPX3点灯方法強→弱→点滅→OFF ※長押しでSOS点滅被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約15
  • 充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

    FENIX(フェニックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト用バンドクリップ(ひさし固定用) エスコ

    ヘッドライト用バンドクリップ(ひさし固定用)

    エスコ
    460税込506
    1組(2個)
    翌日出荷
  • [充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(高演色)

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
  • 充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン GLANZ

    充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン

    GLANZ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    後から充電池を買えば充電式にもなります。
    用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)270電源(V)単三電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)700最大点灯時間16時間
  • NRX-180H用 防護カバー GENTOS

    NRX-180H用 防護カバー

    GENTOS
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ジェントスCOBヘッドライト、NRX-180H用防護カバー
    材質ポリカーボネート質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.3×34.5×14.7対応機種NRX-180H
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
    セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
  • [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
  • センサー付LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    センサー付LEDヘッドライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,546税込1,701
    1個
    当日出荷
    センシングモード搭載超軽量ヘッドライト。充電式。材質:ABS。サイズ:約60×30×30mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約60×30×30電源タイプ充電式電球の種類LEDパッケージ化粧箱エコロジー商品省エネ
  • 「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ KOOL BEAM

    「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ

    KOOL BEAM
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
    用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED
  • 島田 防爆充電式LEDヘッドライト 島田電機

    島田 防爆充電式LEDヘッドライト

    島田電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
    用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト SNAP SOLO プリンストン

    LEDヘッドライト SNAP SOLO

    プリンストン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    一つのボタンで、ハイ、ロー、フラッシュを切り替えられます。 ライト部を取り外して、マグネットライトとして使うことができます。
    幅(mm)69.8高さ(mm)38.1奥行(mm)38.1電源(V)単4形アルカリ電池(3個)付属電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)300照射距離(m)100最大点灯時間155時間
  • LEDヘッドライト 2785 (防爆型) PELICAN(ペリカン)

    LEDヘッドライト 2785 (防爆型)

    PELICAN(ペリカン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
    付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • ハイブリッドヘッドライト グランツ

    ハイブリッドヘッドライト

    グランツ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
    用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45エコロジー商品省エネ
  • 電池式ヘッドライトズーム付き 富士倉

    電池式ヘッドライトズーム付き

    富士倉
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。
    用途作業場やアウトドアの照射に!材質ABS・アルミニウム・シリコンゴム切換方式HIGH・LOW・FLASH・OFF質量(g)126連続使用時間(時間)HIGH:4、LOW:24明るさ(Lm)200
  • FENIXライト用オプション ストラップ FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ストラップ

    FENIX(フェニックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
  • FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド

    FENIX(フェニックス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
    トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
  • ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト) ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)

    ZEXUS(ゼクサス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
    質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5エコロジー商品省エネ
  • リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)

    リチウムポリマーバッテリー

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    バッテリー本体にUSBポートが搭載されています。
    用途Sシリーズ用バッテリー容量放電:1400mAhタイプリチウムポリマー
  • ワイドLEDヘッドライト スマイルキッズ

    ワイドLEDヘッドライト

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    面発光LED(COBタイプLED)を採用し、広範囲を一度に明るく照らせるヘッドライトです。照射範囲は、左右約120度(左方向60度、右方向60度)、上下約70度(上方向約30度、下方向約40度)。ヘッド部は下方向に約40度角度調整ができます。
    材質本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、スイッチカバー/ゴム、ベルト/ポリエステル長さ(mm)ヘッドバンド長さ/最大内周約540(伸張時最大約700)寸法(mm)60×45×37(ベルト除く)質量(g)45光源白色COB-LED(1.5W相当)使用電池単4形乾電池3本(別売)電池寿命約10時間電源タイプ電池式アズワン品番65-2756-20明るさ(Lm)約130防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン

    LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
    セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
  • 作業用LEDライト SK11

    作業用LEDライト

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
    用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
  • 強力ヘッドライト ボウエキ(BOUEKI)

    強力ヘッドライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非常に明るいヘッドライトです(最大約120ルーメン)。ライトは上下左右に方向が変えられ、明るさは「強」・「弱」・「点滅」に切り替えられます。
    材質ライト部分・電池ボックス/ABS樹脂、ベルト/布寸法(mm)ライト部分/約35×40×23、電池ボックス/約80×48×20質量(g)約56電源単4乾電池×3本(別売)防水仕様IPX3(防雨型)アズワン品番7-8158-01明るさ(Lm)最大約120連続点灯時間(時間)約4
  • LEDヘッドライト イーライト PETZL

    LEDヘッドライト イーライト

    PETZL
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
    質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)カラーモード明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)各種認証CE防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100ビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂全光束(Lm)125(High)/60(Low)保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/20(Low)保護等級IPX4使用電池単3乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト SK11

    充電式LEDヘッドライト

    SK11
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)保護等級IP64充電時間(時間)約4光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • 脱着式LEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    脱着式LEDヘッドライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    簡単脱着で手持ちライトにも 200°可動式ヘッド リチウムイオン充電池内蔵。 単3電池×1本(別売)でも使用可
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)92質量(g)88(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅光度(cd)2000直径(mm)頭部:25、後部:23明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】照射距離(m)90
  • エンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライト ストリームライト

    エンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライト

    ストリームライト
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    薄型タイプです。最大235ルーメンで明るいです。グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタンです。3タイプのライトモード搭載しました(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)。伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネートです。傷がつきにくいポリカボネートレンズを採用しました。本質安全防爆構造Division 1、温度レーティングT4米国の防爆認証を取得しています。
    付属品ナイロンとラバーのヘッドバンドイエロー質量(g)99.2(乾電池含む)電源単4アルカリ電池3本(付属)防塵防水性能IP67明るさ(Lm)Spot:160、Flood:160、Spot・Flood:235照射距離(m)Spot:73、Flood:20連続点灯時間(時間)Spot:4.75、Flood:5
  • セプター 7LEDヘッドランプ ストリームライト

    セプター 7LEDヘッドランプ

    ストリームライト
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
    付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13防水保護等級IPX4電球の種類LED
  • S2 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S2 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    9,098税込10,008
    1個
    翌日出荷
    エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。 S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。 エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。 プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。 究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。 2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。 FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。 複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。 2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。 付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。 ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付グレー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)116スイッチ2シリコンスイッチ角度(°)【ヘッドアングル】0~50寸法(cm)14×8.5保護等級IP68使用電池単4形乾電池×3本耐熱温度(℃)-20~50電池単4アルカリ電池3本防塵防水性能IP68LEDCREEパワーチップ2個電源タイプ電池式モードSPOT/FLOOD適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)照射距離(m)(最大)70電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)照射角度(°)20/60エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト APX エクストリーム プリンストン

    LEDヘッドライト APX エクストリーム

    プリンストン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    幅(mm)64高さ(mm)44質量(g)416奥行(mm)44電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)550電球の種類LED最大点灯時間200時間エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト BYTE プリンストン

    LEDヘッドライト BYTE

    プリンストン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    幅(mm)57高さ(mm)38質量(g)64奥行(mm)32電源単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属保護等級IPX4光源白/赤使用電池単4形乾電池×2本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)100電球の種類LED連続点灯時間(時間)96最大点灯時間96時間エコロジー商品省エネ
  • S3 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S3 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。付属品ヘッドバンドレッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)139スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用 SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途V3AIR、V3PRO、V4PROをヘルメットに装着する際にご使用ください。ベルト幅(mm)30
  • ヘッドライト用充電バッテリー Beruf

    ヘッドライト用充電バッテリー

    Beruf(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    後方認識灯付き
    材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)127使用温度範囲(℃)-5~40使用電池リチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)4800防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
  • COB スーパーワイドアングルヘッドライト Beruf

    COB スーパーワイドアングルヘッドライト

    Beruf
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25保護等級IPX5光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間照射方式スーパーワイド電球の種類LED最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間エコロジー商品省エネ
ヘッドライト