絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(29)
- 100~200未満(80)
- 200~300未満(49)
- 300~400未満(56)
- 400~500未満(53)
- 500~600未満(61)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(29)
- 1500~2000未満(14)
- 2000~3000未満(10)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(2)
- その他(2)
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(15)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(12)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(97)
- 200~300未満(27)
- 300以上(5)
最大点灯時間
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(42)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(34)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(22)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- Beruf(10)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・FENIX(フェニックス)・オーム電機・プリンストン・PETZL・ストリームライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・SK11・Beruf・PELICAN(ペリカン)・MUST TOOL・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・EARTH MAN・STAR Light・ブランドをもっと見る

ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800エコロジー商品省エネ
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル
ZEXUS(ゼクサス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)エコロジー商品省エネ
USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ
オーム電機¥3,198税込¥3,5181式当日出荷USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。用途近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約2.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大800防水性IPX4照射距離(m)30照射範囲ワイド
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)仕様滑り止め無し材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト
KTC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600エコロジー商品省エネ・長寿命
充電式 LEDヘッドライト
KTC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工場やガレージなどの屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライトです。暗所でも作業個所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプです。モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFができます。AL813SAは本体の角度を3段階で調整ができます。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットやキャップ(帽子)に装着しやすくずれにくいです。電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用しています。充電口の変更により、USB Type-Cで充電が可能です。AL813Sの後継モデルです。付属品USB充電ケーブル、ヘッドバンド(充電器は付属していません)質量(g)50 (ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)2.0(強)使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式光束(Lm)200 (強)・100 (弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト
GENTOS¥3,498税込¥3,8481台当日出荷ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)192寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約430~200照射距離(m)約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8~20IP等級66落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H19R Core
LED LENSER(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
STAR Light¥4,998税込¥5,4981個欠品中両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
LEDヘッドライト ピクサ 3
PETZL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能明るさ(Lm)100各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)照射距離(m)弱:15、中:45、強:90ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
LEDヘッドライト 充電式
ライトテック(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)60×45×35(ベルト除く)質量(g)50ベルト幅(mm)25光源COB LED-3Wモード切替HIGH/LOW/OFF使用時間HIGH:4/LOW:14使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAhモードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式キャップライト アインシュタイン
NEBO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです。90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます。小さなグリーンライトモードがあります。防水機能(IPX2)あります。バッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります用途キャップの先端に付けることが出来ますトラスコ品番692-9882幅(mm)55.88奥行(mm)44.45保護等級IPX2使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)100(強)/50(弱)/4(緑)最大点灯時間2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)
H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス
LED LENSER¥3,898税込¥4,2881個当日出荷H15Rcore(502123)、H15RWork(502196)、H19RCore(502124)用のバッテリーボックスです。専用充電池を入れればライト本体がなくても充電できます。トラスコ品番574-7447適合機種H15R Core、H15R Work、H19R Core幅(mm)100高さ(mm)30奥行(mm)50グリーン購入法適合
LEDヘッドライト
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ。本体は角度調節可能(上下各90°)。本体を取り外して使用できるバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)エコロジー商品省エネ
ヘッドランプ
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
LED防爆ヘッドライト
日動工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga材質耐衝撃ABS樹脂色赤質量(g)202(電池含)スイッチプッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60首振角度(°)上下90の角度調整が可能保護等級IPX4使用電池単3アルカリ乾電池×3本使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電池式使用場所屋内・屋外兼用型定格光束(Lm)270電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
オービットヘッドライト
HURKINS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
充電式LEDヘッドライト
グランツ¥7,998税込¥8,7981個欠品中総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)エコロジー商品省エネ
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1本数1充電時間(時間)6.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)18.5充放電回数(回)約300
LEDヘッドランプ
KOOL BEAM¥4,398税込¥4,8381本当日出荷KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能質量(g)約135全光束(Lm)最大約300(HIGH)入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5電球の種類白色LED連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3エコロジー商品省エネ
ACアダプターPU2
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷充電池対応USB電源ACアダプター用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプタートラスコ品番817-9819適合機種LE-ZP3729C
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)
マルチプルクリップライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー寸法(mm)53×50×36質量(g)65充電時間(時間)3防水仕様IPX5準拠明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600連続点灯時間(時間)4~20
COB型LEDヘッドライト
平野商会¥598税込¥6581台当日出荷夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。材質ABS、シリコン質量(g)40電源単4乾電池×3(別売り)点灯方式3パターン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4明るさ(Lm)90連続点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
ヘッドライト
東安¥1,398税込¥1,5381箱当日出荷1.2WAYで使用可能!。ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!。溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!。※溶接面は別売りです。2.ライトは2段階調整可能!。オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、。2回押すと広範囲を照らします。3.簡単充電!。オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。付属の充電用コードを使って充電してください。用途暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備。工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに!付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトCOB
オーム電機(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)25エコロジー商品省エネ
GTシリーズ フォーカスヘッドライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル。最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)206寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約530~250照射距離(m)約63電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~20IP等級66落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
リバティ ヘッドライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)。テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)234寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)420明るさ(Lm)約420~50照射距離(m)約169電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~32IP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LED ヘッドライト ZX-R30
ZEXUS(ゼクサス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。付属品USBケーブル、クリップトラスコ品番324-5479材質ABS樹脂幅(mm)40色ブラック高さ(mm)33奥行(mm)25電源(V)リチウムポリマー充電池全光束(Lm)420保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)400最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載
トライメイト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)65全光束(Lm)300使用電池リチウムイオン充電池800mAh点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF電源タイプUSB充電式防水仕様生活防水インターフェイスUSB Type-Cライト寸法(mm)40×40×50電球の種類LED
リチウムイオン充電池3718
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷タジマLED専用バッテリー用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421Dバッテリー容量(mAh)1800
アクアヘッドライト プロ
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)用途IPX7でハードな屋外作業にも対応付属品ヘルメット用アタッチメント×4材質(本体)ABS樹脂使用電池単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)Highモード時:約140防水保護等級IPX7照射距離(m)最大:120連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24